Keo 50581 | ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ 3 ชั้น 110 องศา 5/8 นิ้ว ไม่เคลือบ | 33ur69 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 50581 เคาเตอร์ซิงค์ 3 ชั้น 110 องศา 5/8 นิ้วไม่เคลือบผิว | AG3TAZ 33UR69

KEO 50581 อ่างล้างจาน 3 ชั้น 110 องศา 5/8 นิ้ว ไม่เคลือบผิว

In Stock
รายการ: AG3TAZ รุ่น: 50581อ้างไขว้: 33UR69

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,199 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์
Body Dia5 / 8 "
กำลังการตัด5 / 8 "
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
รวมมุม110 องศา
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน3
จำนวนชิ้น1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.25 "
ก้าน Dia3 / 8 "
ความยาวก้าน1"
ชนิดภาพเขียนศูนย์รีมเมอร์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)6.99
ความยาวเรือ (ซม.)6.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8207600061

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Diaกำลังการตัดเสร็จสิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaความยาวก้านราคา
KEO 50121 เคาเตอร์ซิงค์ 3 ชั้น 110 องศา 1/2 นิ้วไม่เคลือบผิว | AG3TAD 33UR50 501211 / 2 "1 / 2 "เคลือบผิว2"1 / 4 "1"฿913
KEO 50121-TIN เคาเตอร์ซิงค์ 3 ชั้น 110 องศา 1/2 นิ้ว Hss Tin | AG3TAE 33UR51 50121-TIN1 / 2 "1 / 2 "ดีบุก2"1 / 4 "1"฿861
KEO 50141-TIN เคาเตอร์ซิงค์ 3 ชั้น 110 องศา 1/4 นิ้ว Hss Tin | AG3TAJ 33UR55 50141-TIN1 / 4 "1 / 4 "ดีบุก1.5 "1 / 4 "1 / 4 "฿574
KEO 50341 เคาเตอร์ซิงค์ 3 ชั้น 110 องศา 3/4 นิ้วไม่เคลือบผิว | AG3TAN 33UR59 503413 / 4 "3 / 4 "เคลือบผิว2.625 "1 / 2 "1.25 "฿1,874
KEO 50349-TIN เคาเตอร์ซิงค์ 3 ชั้น 90 องศา 3/4 นิ้ว Hss Tin | AG3TAT 33UR63 50349-TIN3 / 4 "3 / 4 "ดีบุก2.625 "1 / 2 "1.25 "฿2,230
KEO 50381 เคาเตอร์ซิงค์ 3 ชั้น 110 องศา 3/8 นิ้วไม่เคลือบผิว | AG3TAU 33UR64 503813 / 8 "3 / 8 "เคลือบผิว1.75 "1 / 4 "7 / 8 "฿749
KEO 50389-TIN เคาเตอร์ซิงค์ 3 ชั้น 90 องศา 3/8 นิ้ว Hss Tin | AG3TAY 33UR68 50389-TIN3 / 8 "3 / 8 "ดีบุก1.75 "1 / 4 "7 / 8 "฿701

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 50581 อ่างล้างจาน 3 ชั้น 110 องศา 5/8 นิ้ว ไม่เคลือบผิว
฿1,199 / หน่วย