<span Class='notranslate'>Keo </span> 53100-tin | Countersink 1 Flutes 100 Degree 1 Inch High Speed Steel Tin | 4fue6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 53100-TiN Countersink 1 Flutes 100 Degree 1 Inch High Speed ​​Steel Tin | AD7PLK 4FUE6

KEO 53100-TiN ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 1 ฟัน 100 องศา ดีบุกเหล็กความเร็วสูง 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD7PLK รุ่น: 53100-TiNอ้างอิงข้าม: 4FUE6
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
฿3,514 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์
Body Dia1"
เสร็จสิ้นดีบุก
รวมมุม100 องศา
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.75 "
ก้าน Dia1 / 2 "
ความยาวก้าน1.25 "
ชนิดภาพเขียนสิ้นสุดวันที่เดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8207904500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Diaเสร็จสิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaความยาวก้านราคา
KEO 53200 Countersink 1 ฟัน 100 องศา 2 นิ้ว Hss | AD7PLB 4FUD7 532002"ออกไซด์ดำ3.25 "3 / 4 "1.25 "฿12,818
KEO 53180-TiN Countersink 1 Flutes 100 Degree 1/8 High Speed ​​Steel Tin | AD7PLC 4FUD8 53180-TiN1 / 8 "ดีบุก1.25 "1 / 8 "-฿458
KEO 53170-TiN Countersink 1 Flutes 100 Degree 3/16 High Speed ​​Steel Tin | AD7PLD 4FUD9 53170-TiN3 / 16 "ดีบุก1.375 "3 / 16 "-฿489
KEO 53140-TiN Countersink 1 Flutes 100 Degree 1/4 High Speed ​​Steel Tin | AD7PLE 4FUE1 53140-TiN1 / 4 "ดีบุก1.5 "1 / 4 "-฿529
KEO 53380-TiN Countersink 1 Flutes 100 Degree 3/8 High Speed ​​Steel Tin | AD7PLF 4FUE2 53380-TiN3 / 8 "ดีบุก1.75 "1 / 4 "7 / 8 "฿615
KEO 53120-TiN Countersink 1 Flutes 100 Degree 1/2 High Speed ​​Steel Tin | AD7PLG 4FUE3 53120-TiN1 / 2 "ดีบุก2"1 / 4 "1"฿1,065
KEO 53580-TiN Countersink 1 Flutes 100 Degree 5/8 High Speed ​​Steel Tin | AD7PLH 4FUE4 53580-TiN5 / 8 "ดีบุก2.25 "3 / 8 "1"฿1,452

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 53100-TiN ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 1 ฟัน 100 องศา ดีบุกเหล็กความเร็วสูง 1 นิ้ว
฿3,514 / หน่วย