Keo 53500-ดีบุก | ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 0 ฟัน 60 องศา 5/16 โคบอลต์ดีบุก | 4fvy4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 53500-TiN Countersink 0 ฟัน 60 องศา 5/16 โคบอลต์ดีบุก | AD7PZX 4FVY4

KEO 53500-TiN Countersink 0 ฟัน 60 องศา 5/16 ดีบุกโคบอลต์

In Stock
รายการ: AD7PZX รุ่น: 53500-TiNอ้างอิงข้าม: 4FVY4
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
฿1,016 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์
Body Dia5 / 16 "
กำลังการตัด7/64 ถึง 9/32 "
เสร็จสิ้นดีบุก
รวมมุม60 องศา
วัสดุโคบอลต์
จำนวนฟัน0
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.875 "
ก้าน Dia1 / 4 "
ความยาวก้าน1.25 "
ชนิดภาพเขียนสิ้นสุดวันที่เดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)1.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS8207904500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Diaกำลังการตัด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
KEO 53501-TiN Countersink 0 ฟัน 60 องศา 3/8 โคบอลต์ดีบุก | AD7PZY 4FVY5 53501-TiN3 / 8 "5/32 ถึง 11/32 "1.875 "1 / 4 "฿1,168
KEO 53502-TiN Countersink 0 ฟัน 60 องศา 1/2 โคบอลต์ดีบุก | AD7PZZ 4FVY6 53502-TiN1 / 2 "11/64 ถึง 29/64 "2"5 / 16 "฿1,519
KEO 53503-TiN Countersink 0 ฟัน 60 องศา 5/8 โคบอลต์ดีบุก | AD7QAA 4FVY7 53503-TiN5 / 8 "3/16 ถึง 37/64 "2.5 "3 / 8 "฿1,802
KEO 53504-TiN Countersink 0 ฟัน 60 องศา 3/4 โคบอลต์ดีบุก | AD7QAB 4FVY8 53504-TiN3 / 4 "1/4 ถึง 45/64 "2.75 "3 / 8 "฿2,558
KEO 53505-TiN Countersink 0 ฟัน 60 องศา 1 นิ้วโคบอลต์ดีบุก | AD7QAC 4FVY9 53505-TiN1"19/64 ถึง 27/32 "3"3 / 8 "฿3,496
KEO 53506-TiN Countersink 0 ฟัน 60 องศา 1 1/4 โคบอลต์ดีบุก | AD7QAD 4FVZ1 53506-TiN1-1 / 4 "27/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "฿7,608

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 53500-TiN Countersink 0 ฟัน 60 องศา 5/16 ดีบุกโคบอลต์
฿1,016 / หน่วย