Keo 53510 | ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 0 ฟัน 82 องศา 5/16 โคบอลต์ | 4fwa2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 53510 Countersink 0 ฟัน 82 องศา 5/16 โคบอลต์ | AD7QBH 4FWA2

KEO 53510 ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 0 ฟัน 82 องศา โคบอลต์ 5/16

In Stock
รายการ: AD7QBH รุ่น: 53510ข้ามอ้างอิง: 4FWA2
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
฿932 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์
Body Dia5 / 16 "
กำลังการตัด3/32 ถึง 9/32 "
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
รวมมุม82 องศา
วัสดุโคบอลต์
จำนวนฟัน0
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.875 "
ก้าน Dia1 / 4 "
ความยาวก้าน1.25 "
ชนิดภาพเขียนสิ้นสุดวันที่เดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)1.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS8207904500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Diaกำลังการตัด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
KEO 53511 Countersink 0 ฟัน 82 องศา 3/8 โคบอลต์ | AD7QBJ 4FWA3 535113 / 8 "9/64 ถึง 11/32 "1.875 "1 / 4 "฿1,017
KEO 53512 เคาเตอร์ซิงค์ 0 ฟัน 82 องศา 1/2 โคบอลต์ | AD7QBK 4FWA4 535121 / 2 "5/32 ถึง 29/64 "2"5 / 16 "฿1,526
KEO 53513 Countersink 0 ฟัน 82 องศา 5/8 โคบอลต์ | AD7QBL 4FWA5 535135 / 8 "11/64 ถึง 37/64 "2.5 "3 / 8 "฿1,811
KEO 53514 Countersink 0 ฟัน 82 องศา 3/4 โคบอลต์ | AD7QBM 4FWA6 535143 / 4 "13/64 ถึง 45/64 "2.75 "3 / 8 "฿2,309
KEO 53515 Countersink 0 ฟัน 82 องศา 1 นิ้วโคบอลต์ | AD7QBN 4FWA7 535151"19/64 ถึง 59/64 "3"3 / 8 "฿3,188
KEO 53516 Countersink 0 ฟัน 82 องศา 1 1/4 โคบอลต์ | AD7QBP 4FWA8 535161-1 / 4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "฿6,013

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 53510 ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 0 ฟัน 82 องศา โคบอลต์ 5/16
฿932 / หน่วย