จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 53521 Countersink / deburring Tool 90 Degree 3/8 Co | AA9GWG 1DBR 5

KEO 53521 ดอกเคาเตอร์ซิงค์/ลบคม 90 องศา 3/8 บจก

In Stock
รายการ: AA9GWG รุ่น: 53521อ้างอิงข้าม: 1DBR5
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
฿1,065 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCountersink / Deburring Tool
Body Dia3 / 8 "
กำลังการตัด9/64 ถึง 11/32 "
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
รวมมุม90 องศา
วัสดุโคบอลต์
จำนวนฟัน0
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.875 "
ก้าน Dia1 / 4 "
ความยาวก้าน1.5 "
ชนิดภาพเขียนสิ้นสุดวันที่เดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS8207504060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Diaกำลังการตัด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaความยาวก้านราคา
KEO 53520 เคาน์เตอร์ซิงค์ / ลบคมเครื่องมือ 90 องศา 5/16 | AA9GWF 1DBR 4 535205 / 16 "3/32 ถึง 9/32 "1.875 "1 / 4 "1.5 "฿1,032
KEO 53522 Countersink / deburring Tool 90 Degree 1/2 Co | AA9GWH 1DBR 6 535221 / 2 "5/32 ถึง 29/64 "2"5 / 16 "1.5 "฿1,241
KEO 53523 Countersink / deburring Tool 90 Degree 5/8 Co | AA9GWJ 1DBR7 535235 / 8 "11/64 ถึง 37/64 "2.5 "3 / 8 "1.5 "฿1,615
KEO 53524 Countersink / deburring Tool 90 Degree 3/4 Co | AA9GWK 1DBR8 535243 / 4 "13/64 ถึง 45/64 "2.75 "3 / 8 "1.5 "฿2,178
KEO 53525 Countersink / deburring Tool 90 Degree 1 In | AA9GWL 1DBR9 535251"19/64 ถึง 59/64 "3"3 / 8 "1.5 "฿2,624
KEO 53526 เคาน์เตอร์ซิงค์ / ลบคมเครื่องมือ 90 องศา 1 1/4 | AA9GWM 1DBT1 535261-1 / 4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "1.25 "฿6,552

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 53521 ดอกเคาเตอร์ซิงค์/ลบคม 90 องศา 3/8 บจก
฿1,065 / หน่วย