Keo 55229 | เคาเตอร์บอร์ 1/32 ขนาดเคลียร์ริ่ง 1/2 โคบอลต์ | 2rtr3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 55229 Counterbore 1/32 Clearance ขนาด 1/2 Cobalt | AC3DMZ 2RTR3

KEO 55229 รูเจาะ 1/32 ขนาดระยะห่าง 1/2 โคบอลต์

In Stock
รายการ: AC3DMZ รุ่น: 55229อ้างไขว้: 2RTR3
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
฿5,363 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์บอร์
เจาะ Dia0.789 "
วัสดุเหล็กโคบอลต์
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
นักบิน Dia.0.531 ใน
ความยาวนักบิน1/2 นิ้ว
ขนาดสกรู1 / 2 "
ประเภทสกรูสกรูหัวจมซ็อกเก็ต
ก้าน Dia1 / 2 "
สไตล์1/32 "กวาดล้าง
ชนิดภาพเขียนนักบินในตัว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)18.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8207906000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Dia¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสกรูก้าน Diaราคา
KEO 55202 Counterbore 1/32 Clearance Size # 4 Cobalt | AC3DLV 2RTL3 552020.217 "3"#45 / 32 "฿2,576
KEO 55205 Counterbore 1/32 Clearance Size # 5 Cobalt | AC3DLY 2RTL6 552050.237 "3"#53 / 16 "฿2,962
KEO 55208 Counterbore 1/32 Clearance Size # 6 Cobalt | AC3DMB 2RTL9 552080.26 "3"#67 / 32 "฿3,100
KEO 55211 Counterbore 1/32 Clearance Size # 8 Cobalt | AC3DME 2RTN3 552110.304 "3"#81 / 4 "฿3,048
KEO 55214 Counterbore 1/32 Clearance Size # 10 Cobalt | AC3DMH 2RTN6 552140.346 "4.5 "#109 / 32 "฿3,207
KEO 55217 เคาเตอร์บอร์ 1/32 Clearance Size 1/4 Cobalt | AC3DML 2RTN9 552170.414 "4.5 "1 / 4 "5 / 16 "฿3,381
KEO 55220 Counterbore 1/32 Clearance ขนาด 5/16 โคบอลต์ | AC3DMP 2RTP3 552200.507 "4.5 "5 / 16 "3 / 8 "฿3,554

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 55229 รูเจาะ 1/32 ขนาดระยะห่าง 1/2 โคบอลต์
฿5,363 / หน่วย