แก้ว 55239 | ชุดเคาเตอร์บอร์ Close Fit 7 ชิ้น #6-1/2 In | 1dbt3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 55239 Counterbore Set Close Fit 7 Piece # 6-1 / 2 In | AA9GWP 1DBT3

KEO 55239 ชุดเจาะคว้าน Close Fit 7 ชิ้น #6-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA9GWP รุ่น: 55239อ้างอิงข้าม: 1DBT3
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
฿25,195 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุด Counterbore
เจาะ Dia0.228 ถึง 0.757 "
วัสดุเหล็กโคบอลต์
จำนวนฟัน3
จำนวนชิ้น7
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3 "ถึง 6"
นักบิน Dia.0.138 ถึง 0.500 นิ้ว
ความยาวนักบิน7/32 ถึง 1/2 นิ้ว
ขนาดสกรู# 6 ถึง 1/2 "
ประเภทสกรูสกรูหัวจมซ็อกเก็ต
ก้าน Dia7/32 ถึง 1/2 "
ขนาดรวม# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "
สไตล์กำหนด / ปิดพอดี
ชนิดภาพเขียนนักบินในตัว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)17.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
รหัส HS8207906000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaจำนวนชิ้นขนาดสกรูประเภทสกรูขนาดรวมสไตล์ราคา
KEO 55240 ชุดเคาเตอร์บอร์ 1/64 ลดล้างสต๊อก 7 ชิ้น | AA9GWQ 1DBT4 552400.244 ถึง 0.773 "7# 6 ถึง 1/2 "สกรูหัวจมซ็อกเก็ต# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "1/64 "กวาดล้าง฿31,019
KEO 55241 ชุดเคาเตอร์บอร์ 1/32 ลดล้างสต๊อก 7 ชิ้น | AA9GWR 1DBT5 552410.260 ถึง 0.789 "7# 6 ถึง 1/2 "สกรูหัวจมซ็อกเก็ต# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "1/32 "กวาดล้าง฿32,494
KEO 56224 Counterbore Set 6 ชิ้น 3f Before Thread | AG3TMH 33UV20 56224-6M3, M4, M5,M6,M8,M10ก่อนเธรดเอ็ม3 เอ็ม4 เอ็ม5 เอ็ม6 เอ็ม8 เอ็ม10เมตริก฿20,042
KEO 56225 Counterbore Set เมตริก 6 ชิ้น 3f Fine | AG3TMJ 33UV21 56225-6M3, M4, M5,M6,M8,M10ปลายM3, M4, M5, M6, M8, M10เมตริก฿20,772
KEO 56226 Counterbore Set Metric 6 Pieces 3f Medium | AG3TMK 33UV 22 56226-6M3, M4, M5,M6,M8,M10กลางM3, M4, M5, M6, M8, M10เมตริก฿21,326

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 55239 ชุดเจาะคว้าน Close Fit 7 ชิ้น #6-1/2 นิ้ว
฿25,195 / หน่วย