<span Class='notranslate'>Keo </span> 56226 | Counterbore Set Metric 6 Pieces 3f Medium | 33uv22 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 56226 Counterbore Set Metric 6 Pieces 3f Medium | AG3TMK 33UV 22

KEO 56226 ชุดเคาน์เตอร์บอร์เมตริก 6 ชิ้น 3f กลาง

In Stock
รายการ: AG3TMK รุ่น: 56226ข้ามอ้างอิง: 33UV22
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
฿21,326 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุด Counterbore
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
วัสดุเหล็กโคบอลต์
จำนวนฟัน3
จำนวนชิ้น6
ขนาดสกรูM3, M4, M5,M6,M8,M10
ประเภทสกรูกลาง
ความยาวก้านStandard
ขนาดรวมM3, M4, M5, M6, M8, M10
สไตล์เมตริก
ขนาดเกลียวM3, M4, M5,M6,M8,M10
หลอด Dia1-1 / 2 นิ้ว
ชนิดภาพเขียนนักบินในตัว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8207600061

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaจำนวนชิ้นขนาดสกรูประเภทสกรูขนาดรวมสไตล์ราคา
KEO 55239 Counterbore Set Close Fit 7 Piece # 6-1 / 2 In | AA9GWP 1DBT3 552390.228 ถึง 0.757 "7# 6 ถึง 1/2 "สกรูหัวจมซ็อกเก็ต# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "กำหนด / ปิดพอดี฿25,195
KEO 55240 ชุดเคาเตอร์บอร์ 1/64 ลดล้างสต๊อก 7 ชิ้น | AA9GWQ 1DBT4 552400.244 ถึง 0.773 "7# 6 ถึง 1/2 "สกรูหัวจมซ็อกเก็ต# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "1/64 "กวาดล้าง฿31,019
KEO 55241 ชุดเคาเตอร์บอร์ 1/32 ลดล้างสต๊อก 7 ชิ้น | AA9GWR 1DBT5 552410.260 ถึง 0.789 "7# 6 ถึง 1/2 "สกรูหัวจมซ็อกเก็ต# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "1/32 "กวาดล้าง฿32,494
KEO 56224 Counterbore Set 6 ชิ้น 3f Before Thread | AG3TMH 33UV20 56224-6M3, M4, M5,M6,M8,M10ก่อนเธรดเอ็ม3 เอ็ม4 เอ็ม5 เอ็ม6 เอ็ม8 เอ็ม10เมตริก฿20,042
KEO 56225 Counterbore Set เมตริก 6 ชิ้น 3f Fine | AG3TMJ 33UV21 56225-6M3, M4, M5,M6,M8,M10ปลายM3, M4, M5, M6, M8, M10เมตริก฿20,772

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 56226 ชุดเคาน์เตอร์บอร์เมตริก 6 ชิ้น 3f กลาง
฿21,326 / หน่วย