Keo 55404-ดีบุก | ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 1 ฟัน 60 องศา 1/2 โคบอลต์ดีบุก | 3yrj9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 55404-TiN Countersink 1 ฟัน 60 องศา 1/2 โคบอลต์ดีบุก | AD3FDY 3YRJ9

KEO 55404-TiN Countersink 1 ฟัน 60 องศา 1/2 ดีบุกโคบอลต์

In Stock
รายการ: AD3FDY รุ่น: 55404-TiNอ้างอิงข้าม: 3YRJ9

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,182 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์
Body Dia1 / 2 "
เสร็จสิ้นดีบุก
รวมมุม60 องศา
วัสดุโคบอลต์
จำนวนฟัน1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2"
ก้าน Dia1 / 4 "
ความยาวก้าน1"
ชนิดภาพเขียนสิ้นสุดวันที่เดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)5.33
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS8207904500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Dia¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaความยาวก้านราคา
KEO 55400-TiN Countersink 1 ฟัน 60 องศา 1/8 โคบอลต์ดีบุก | AD3FDU 3YRJ5 55400-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-฿737
KEO 55401-TiN Countersink 1 ฟัน 60 องศา 3/16 โคบอลต์ดีบุก | AD3FDV 3YRJ6 55401-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-฿744
KEO 55402-TiN Countersink 1 ฟัน 60 องศา 1/4 โคบอลต์ดีบุก | AD3FDW 3YRJ7 55402-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-฿814
KEO 55403-TiN Countersink 1 ฟัน 60 องศา 3/8 โคบอลต์ดีบุก | AD3FDX 3YRJ8 55403-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "฿937
KEO 55405-TiN Countersink 1 ฟัน 60 องศา 5/8 Cobalt Tin | AD3FDZ 3YRK1 55405-TiN5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"฿1,731
KEO 55406-TiN Countersink 1 ฟัน 60 องศา 3/4 โคบอลต์ดีบุก | AD3FEA 3YRK2 55406-TiN3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "฿2,368
KEO 55407-TiN ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 1 ฟัน 60 องศา 1 นิ้ว โคบอลต์ดีบุก | AD3FEB 3YRK3 55407-TiN1"2.75 "1 / 2 "1.25 "฿3,867

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 55404-TiN Countersink 1 ฟัน 60 องศา 1/2 ดีบุกโคบอลต์
฿1,182 / หน่วย