Keo 55530-ดีบุก | ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 82 องศา ดีบุกโคบอลต์ 7/8 | 3zut2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 55530-TiN Countersink 6 ฟัน 82 องศา 7/8 Cobalt Tin | AD3KMF 3ZUT2

KEO 55530-TiN Countersink 6 ฟัน 82 องศา 7/8 ดีบุกโคบอลต์

In Stock
รายการ: AD3KMF รุ่น: 55530-TiNข้ามอ้างอิง: 3ZUT2
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
฿3,438 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์
Body Dia7 / 8 "
เสร็จสิ้นดีบุก
รวมมุม82 องศา
วัสดุโคบอลต์
จำนวนฟัน6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.75 "
ก้าน Dia1 / 2 "
ความยาวก้าน1.25 "
ชนิดภาพเขียนสิ้นสุดวันที่เดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)2.24
ความยาวเรือ (ซม.)6.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.24
รหัส HS8207904500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Dia¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaความยาวก้านราคา
KEO 55520-TiN Countersink 6 ฟัน 82 องศา 1/8 โคบอลต์ดีบุก | AD3KLV 3ZUR1 55520-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-฿669
KEO 55521-TiN Countersink 6 ฟัน 82 องศา 3/16 โคบอลต์ดีบุก | AD3KLW 3ZUR2 55521-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-฿556
KEO 55522-TiN Countersink 6 ฟัน 82 องศา 1/4 โคบอลต์ดีบุก | AD3KLX 3ZUR3 55522-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-฿790
KEO 55523-TiN Countersink 6 ฟัน 82 องศา 5/16 Cobalt Tin | AD3KLY 3ZUR4 55523-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "฿992
KEO 55524-TiN Countersink 6 ฟัน 82 องศา 3/8 โคบอลต์ดีบุก | AD3KLZ 3ZUR5 55524-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "฿940
KEO 55525-TiN Countersink 6 ฟัน 82 องศา 1/2 โคบอลต์ดีบุก | AD3KMA 3ZUR6 55525-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"฿1,270
KEO 55526-TiN Countersink 6 ฟัน 82 องศา 1/2 โคบอลต์ดีบุก | AD3KMB 3ZUR7 55526-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"฿1,286

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 55530-TiN Countersink 6 ฟัน 82 องศา 7/8 ดีบุกโคบอลต์
฿3,438 / หน่วย