<span Class='notranslate'>Keo </span> 55548 | Countersink, 6 Flute, 90 Degree, 5/8", Cobalt | 3zwz6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 55548 ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 90 องศา 5/8 โคบอลต์ | AD3KQK 3ZWZ6

KEO 55548 ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 90 องศา 5/8" โคบอลต์

In Stock
รายการ: AD3KQK รุ่น: 55548ข้ามอ้างอิง: 3ZWZ6
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
฿1,519 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์
Body Dia5 / 8 "
เสร็จสิ้นสดใส
รวมมุม90 องศา
วัสดุโคบอลต์
จำนวนฟัน6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.25 "
ก้าน Dia3 / 8 "
ความยาวก้าน1"
ชนิดภาพเขียนสิ้นสุดวันที่เดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS8207904500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Dia¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaความยาวก้านราคา
KEO 55540 เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 90 องศา 1/8 โคบอลต์ | AD3KQB 3ZWX7 555401 / 8 "1.25 "1 / 8 "-฿560
KEO 55541 เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 90 องศา 3/16 โคบอลต์ | AD3KQC 3ZWX9 555413 / 16 "1.375 "3 / 16 "-฿648
KEO 55542 เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 90 องศา 1/4 โคบอลต์ | AD3KQD 3ZWY2 555421 / 4 "1.5 "1 / 4 "-฿642
KEO 55543 เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 90 องศา 5/16 โคบอลต์ | AD3KQE 3ZWY5 555435 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "฿819
KEO 55544 เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 90 องศา 3/8 โคบอลต์ | AD3KQF 3ZWY7 555443 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "฿850
KEO 55545 เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 90 องศา 1/2 โคบอลต์ | AD3KQG 3ZWY9 555451 / 2 "2"1 / 4 "1"฿1,030
KEO 55546 เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 90 องศา 1/2 โคบอลต์ | AD3KQH 3ZWZ2 555461 / 2 "2"3 / 8 "1"฿1,018

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 55548 ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 90 องศา 5/8" โคบอลต์
฿1,519 / หน่วย