Keo 55567-ดีบุก | ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 100 องศา 5/8 โคบอลต์ดีบุก | 3zxg7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 55567-TiN Countersink 6 ฟัน 100 องศา 5/8 Cobalt Tin | AD3KTV 3ZXG7

KEO 55567-TiN Countersink 6 ฟัน 100 องศา 5/8 ดีบุกโคบอลต์

In Stock
รายการ: AD3KTV รุ่น: 55567-TiNการอ้างอิงโยง: 3ZXG7
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
฿1,933 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์
Body Dia5 / 8 "
เสร็จสิ้นดีบุก
รวมมุม100 องศา
วัสดุโคบอลต์
จำนวนฟัน6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.25 "
ก้าน Dia1 / 4 "
ความยาวก้าน1"
ชนิดภาพเขียนสิ้นสุดวันที่เดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.6
ความยาวเรือ (ซม.)5.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.6
รหัส HS8207904500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Dia¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaความยาวก้านราคา
KEO 55560-TiN Countersink 6 ฟัน 100 องศา 1/8 โคบอลต์ดีบุก | AD3KTM 3ZXF9 55560-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-฿663
KEO 55561-TiN Countersink 6 ฟัน 100 องศา 3/16 โคบอลต์ดีบุก | AD3KTN 3ZXG1 55561-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-฿742
KEO 55562-TiN Countersink 6 ฟัน 100 องศา 1/4 โคบอลต์ดีบุก | AD3KTP 3ZXG2 55562-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-฿765
KEO 55563-TiN Countersink 6 ฟัน 100 องศา 5/16 Cobalt Tin | AD3KTQ 3ZXG3 55563-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "฿961
KEO 55564-TiN Countersink 6 ฟัน 100 องศา 3/8 โคบอลต์ดีบุก | AD3KTR 3ZXG4 55564-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "฿990
KEO 55565-TiN เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 100 องศา 1/2 โคบอลต์ดีบุก | AD3KTT 3ZXG5 55565-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"฿1,289
KEO 55566-TiN Countersink 6 ฟัน 100 องศา 1/2 โคบอลต์ดีบุก | AD3KTU 3ZXG6 55566-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"฿1,303

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 55567-TiN Countersink 6 ฟัน 100 องศา 5/8 ดีบุกโคบอลต์
฿1,933 / หน่วย