Keo 61086 | มีดคัตเตอร์คีย์ซีทเล็ก 8t ยาว 2 นิ้ว หน้า 1/32 นิ้ว | 33uv76 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 61086 ใบมีดคัตเตอร์ขนาดเล็ก 8t 2 นิ้วความยาว 1/32 นิ้ว | AG3TPU 33UV76

KEO 61086 คีซีทคัตเตอร์เล็ก 8t ยาว 2 นิ้ว หน้า 1/32 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG3TPU รุ่น: 61086ข้ามอ้างอิง: 33UV76
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
฿3,507 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องตัด Keyseat
เครื่องตัด Dia5 / 16 "
ความกว้างของใบหน้า1 / 32 "
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
มือซ้าย / ขวามือขวา
วัสดุคาไบด์
จำนวนชิ้น1
จำนวนฟัน8
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2"
หน้าแข้งตรง
ก้าน Dia3 / 8 "
ประเภทของฟันตรง
ชนิดภาพเขียนเล็ก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS8207706060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเครื่องตัด Diaความกว้างของใบหน้าจำนวนฟันก้าน Diaราคา
KEO 61070 ใบมีดคัตเตอร์ขนาดเล็ก 4t Rh 1/64 นิ้ว | AG3TPB 33UV60 610701 / 8 "1 / 64 "41 / 4 "฿2,532
KEO 61071 ใบมีดคัตเตอร์ขนาดเล็ก 4t Rh 1/32 นิ้ว | AG3TPC 33UV61 610711 / 8 "1 / 32 "41 / 4 "฿2,431
KEO 61072 คัตเตอร์คีย์การ์ดขนาดเล็กคาร์ไบด์ 4t Rh 2 นิ้ว L | AG3TPD 33UV62 610721 / 8 "3 / 64 "41 / 4 "฿2,547
KEO 61073 ใบมีดคัตเตอร์ขนาดเล็ก 4t Rh 3/64 Inch Face | AG3TPE 33UV63 610731 / 8 "3 / 64 "41 / 4 "฿2,491
KEO 61074 ใบมีดคัตเตอร์ขนาดเล็ก 4t Rh 1/16 นิ้ว | AG3TPF 33UV64 610741 / 8 "1 / 16 "41 / 4 "฿2,530
KEO 61075 ใบมีดคัตเตอร์ขนาดเล็ก 6t Rh 1/64 นิ้ว | AG3TPG 33UV65 610753 / 16 "1 / 64 "61 / 4 "฿2,480
KEO 61076 คัตเตอร์คีย์การ์ดขนาดเล็ก 6t Rh 1/32 Inch Face | AG3TPH 33UV66 610763 / 16 "1 / 32 "61 / 4 "฿2,481

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 61086 คีซีทคัตเตอร์เล็ก 8t ยาว 2 นิ้ว หน้า 1/32 นิ้ว
฿3,507 / หน่วย