จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 94011 ใบมีดคัตเตอร์โคบอลต์ 5/8 นิ้ว # 605 Stag | AC3GQN 2TFG7

KEO 94011 คีมซีทคัตเตอร์ โคบอลต์ 5/8 นิ้ว #605 Stag

In Stock
รายการ: AC3GQN รุ่น: 94011ข้ามอ้างอิง: 2TFG7

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,805 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องตัด Keyseat
อเมริกันสแตนดาร์ดเลขที่605
เครื่องตัด Dia5 / 8 "
ความกว้างของใบหน้า3 / 16 "
เสร็จสิ้นสดใส
มือซ้าย / ขวาตัดมือขวา
วัสดุเหล็กโคบอลต์
จำนวนฟัน8
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.187 "
หน้าแข้งตรง
ก้าน Dia1 / 2 "
ประเภทของฟันฟันเซ
ชนิดภาพเขียนStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)5.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.29
รหัส HS8207706030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนฟันเครื่องตัด Diaความกว้างของใบหน้า¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaประเภทของฟันชนิดภาพเขียนเสร็จสิ้นราคา
KEO 62010 เครื่องตัดกุญแจเหล็กความเร็วสูง 1/4 นิ้ว # 202 ฟันตรง | AC2XXL 2NYJ9 6201081 / 4 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "ฟันตรงStandard สดใส฿2,034
KEO 62020 เครื่องตัดกุญแจเหล็กความเร็วสูง 5/16 นิ้ว # 202 1/2 ฟันตรง | AC2XXM 2NYK1 6202085 / 16 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "ฟันตรงStandard สดใส฿1,868
KEO 63020 เครื่องตัดกุญแจเหล็กความเร็วสูง 5/16 นิ้ว # 302 1/2 ฟันตรง | AC2XXN 2NYK2 6302085 / 16 "3 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "ฟันตรงStandard สดใส฿2,074
KEO 62030 เครื่องตัดกุญแจเหล็กความเร็วสูง 3/8 นิ้ว # 203 ฟันตรง | AC2XXP 2NYK3 6203083 / 8 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "ฟันตรงStandard สดใส฿1,863
KEO 63030 เครื่องตัดกุญแจเหล็กความเร็วสูง 3/8 นิ้ว # 303 ฟันตรง | AC2XXQ 2NYK4 6303083 / 8 "3 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "ฟันตรงStandard สดใส฿1,864
KEO 64030 เครื่องตัดกุญแจเหล็กความเร็วสูง 3/8 นิ้ว # 403 ฟันตรง | AC2XXR 2NYK5 6403083 / 8 "1 / 8 "2.125 "1 / 2 "ฟันตรงStandard สดใส฿1,880
KEO 62040 เครื่องตัดกุญแจเหล็กความเร็วสูง 1/2 นิ้ว # 204 ฟันตรง | AC2XXT 2NYK6 62040101 / 2 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "ฟันตรงStandard สดใส฿1,936

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 94011 คีมซีทคัตเตอร์ โคบอลต์ 5/8 นิ้ว #605 Stag
฿2,805 / หน่วย