Kern And Sohn Hfa 600k-1 | เครื่องชั่งเครน สูงสุด 600 กก. การชั่งน้ำหนัก 200 กรัม การอ่านค่า | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KERN AND SOHN HFA 600K-1 เครื่องชั่งเครน สูงสุด 600Kg การชั่งน้ำหนัก 200 กรัม การอ่านค่า | CE8JWY

KERN AND SOHN เครื่องชั่งเครน HFA 600K-1, สูงสุด 600Kg การชั่งน้ำหนัก อ่านค่าได้ 200 กรัม

In Stock
รายการ: CE8JWY รุ่น: HFA 600K-1
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
฿35,050 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นความสมดุลของเครน
แบตเตอรี่3 x 1.5V AA
แบตเตอรี่สำรอง40 ชม.
เวลาชาร์จแบตเตอรี่12 ชม.
ความกว้างของกรณี90mm
ขนาดตัวเลข23mm
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
เวลา50 / 60 เฮิร์ตซ์
ขนาดที่อยู่อาศัย90 x 55 x 255 มม
ความสูงที่อยู่อาศัย255 มม
ความยาวที่อยู่อาศัย55 มม
แรงดันไฟฟ้าอินพุต100 ถึง 240V
เส้นตรง+/-0.6กก
สูงสุด ความชื้นแวดล้อม80%
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม35 องศา ค
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม5 องศา ค
พาวเวอร์ซัพพลายอะแดปเตอร์ไฟฟ้า
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์kern-and-sohn-hfa-600k-1.pdf
การอ่าน200g
การทำสำเนาได้0.2Kg
เวลาชำระวินาที 2
หน่วยกิโลกรัม ปอนด์ เอ็น
การชั่งน้ำหนักความจุ600กิโลกรัม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.5
ความสูงของเรือ (ซม.)12
ความยาวเรือ (ซม.)31.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)39
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดที่อยู่อาศัยความสูงที่อยู่อาศัยความยาวที่อยู่อาศัยเส้นตรงราคา
KERN AND SOHN HFA 10T-3 เครื่องชั่งเครน สูงสุด 10000Kg การชั่งน้ำหนัก 5000 กรัม การอ่านค่า | CE8JWU เอชเอฟเอ 10T-390 x 71.6 x 275 มม275 มม71.6 มม+/-10กก฿66,493
KERN AND SOHN HFA 1T-4 เครื่องชั่งเครน, สูงสุด 1000Kg การชั่งน้ำหนัก 500 กรัม การอ่านค่า | CE8JWV เอชเอฟเอ 1T-490 x 55 x 255 มม255 มม55 มม+/-1กก฿35,050
KERN AND SOHN HFA 3T-3 เครื่องชั่งเครน, สูงสุด 3000Kg การชั่งน้ำหนัก 1000 กรัม การอ่านค่า | CE8JWW เอชเอฟเอ 3T-390 x 61 x 255 มม255 มม61 มม+/-2กก฿38,143
KERN AND SOHN HFA 5T-3 เครื่องชั่งเครน, สูงสุด 5000Kg การชั่งน้ำหนัก 2000g ความสามารถในการอ่านค่า | CE8JWX เอชเอฟเอ 5T-390 x 61 x 255 มม255 มม61 มม+/-4กก฿42,267

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KERN AND SOHN เครื่องชั่งเครน HFA 600K-1, สูงสุด 600Kg การชั่งน้ำหนัก อ่านค่าได้ 200 กรัม
฿35,050 / หน่วย