KEYSHAFT 1 GKS-304-72 Keyed Shaft, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว, ยาว 72 นิ้ว, สแตนเลส 304
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เพลากุญแจ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1" |
รูกุญแจ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
ความยาว | 72 " |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8483105000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | รูกุญแจ | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
5/16 GKS-1045-18 | 5 / 16 " | 18 " | 3 / 32 "x 3 / 64" | เหล็กกล้าคาร์บอนเกรด 1045 | ฿234 | |
5/16 GKS-1045-36 | 5 / 16 " | 36 " | 3 / 32 "x 3 / 64" | เหล็กกล้าคาร์บอนเกรด 1045 | ฿334 | |
5/8 GKS-1045-3 | 5 / 8 " | 3" | 3 / 16 "x 3 / 32" | เหล็กกล้าคาร์บอนเกรด 1045 | ฿225 | |
5/8 GKS-1045-24 | 5 / 8 " | 24 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | เหล็กกล้าคาร์บอนเกรด 1045 | ฿1,590 | |
5/8 GKS-1045-48 | 5 / 8 " | 48 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | เหล็กกล้าคาร์บอนเกรด 1045 | ฿1,345 | |
5/8 GKS-1045-60 | 5 / 8 " | 60 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | เหล็กกล้าคาร์บอนเกรด 1045 | ฿1,627 | |
5/8 GKS-1045-72 | 5 / 8 " | 72 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | เหล็กกล้าคาร์บอนเกรด 1045 | ฿1,907 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.