Kh Industries Cph02-a00-000a | สถานีจี้ 2 ปุ่มกด ไม่มี Nc | 30pl53 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KH INDUSTRIES CPH02-A00-000A จี้สเตชั่น 2 ปุ่มกดไม่มี Nc | AF9PVC 30PL 53

KH INDUSTRIES CPH02-A00-000A สถานีแขวน 2 ปุ่มกด No Nc

In Stock
รายการ: AF9PVC รุ่น: CPH02-A00-000Aข้ามอ้างอิง: 30PL53
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
฿10,290 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีจี้
การกระทำชั่วขณะ
รูปแบบการติดต่อไม่ใช่ NC
คะแนนการติดต่อ5A @ 125 / 240VAC, 2A @ 24VDC, 0.4A @ 120VDC
ความลึก1.5 "
ความสูง5.2 "
สีที่อยู่อาศัยสีเหลือง
วัสดุที่ใช้ผลิตเอบีเอส
Hub19/64 "ถึง 13/32"
คะแนน NEMA4X
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน2
ประเภทผู้ปฏิบัติงานปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
ความกว้าง3.1 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS8537106000

รายละเอียดสินค้า:

  • ลูกโซ่เชิงกล (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกระทำรูปแบบการติดต่อความลึกความสูงความกว้างราคา
KH INDUSTRIES CPH02-B00-000A จี้สเตชั่น 2 ปุ่มกดไม่มี Nc | AF9PVD 30PL 54 CPH02-B00-000Aการบำรุงรักษาไม่ใช่ NC1.5 "5.2 "3.1 "฿13,131
KH INDUSTRIES CPH02-C02-000A จี้สเตชั่น 2 ปุ่มกดไม่มีสีเหลือง | AF9PVE 30PL55 CPH02-C02-000Aชั่วขณะNO1.5 "5.2 "3.1 "฿10,232
KH INDUSTRIES CPH02-D00-000A จี้สเตชั่น 2 ปุ่มกดไม่มีสีเหลือง | AF9PVF 30PL 56 CPH02-D00-000Aชั่วขณะNO1.5 "5.2 "3.1 "฿14,041
KH INDUSTRIES CPE02-D00-000A จี้สเตชั่น 2 ปุ่มกดไม่มีสีเหลือง | AF9PWA 30PL74 CPE02-D00-000Aชั่วขณะNO1.6 "8"2"฿15,152
KH INDUSTRIES CPE02-C00-000A จี้สเตชั่น 2 ปุ่มกดไม่มีสีเหลือง | AF9PWB 30PL75 CPE02-C00-000Aชั่วขณะNO1.6 "8"2"฿12,004

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KH INDUSTRIES CPH02-A00-000A สถานีแขวน 2 ปุ่มกด No Nc
฿10,290 / หน่วย