Kh Industries Cph04-a1c-000a | สถานีจี้ 4 ปุ่มกด No Nc | 30pl57 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KH INDUSTRIES CPH04-A1C-000A จี้สเตชั่น 4 ปุ่มกด NO NC | AF9PVG 30PL 57

KH INDUSTRIES CPH04-A1C-000A แท่นจี้ 4 ปุ่มกด NO NC

In Stock
รายการ: AF9PVG รุ่น: CPH04-A1C-000Aข้ามอ้างอิง: 30PL57
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
฿15,530 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีจี้
การกระทำชั่วขณะ / ชั่วขณะ
รูปแบบการติดต่อไม่ใช่ NC
คะแนนการติดต่อ5A @ 125 / 240VAC, 2A @ 24VDC, 0.4A @ 120VDC
ความลึก1.5 "
ความสูง7.7 "
สีที่อยู่อาศัยสีเหลือง
วัสดุที่ใช้ผลิตเอบีเอส
Hub5/16 "ถึง 53/64"
คะแนน NEMA4X
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน4
ประเภทผู้ปฏิบัติงานปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
ความกว้าง3.1 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.48
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)21.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS8537106000

รายละเอียดสินค้า:

  • Mechanical Interlock (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกระทำรูปแบบการติดต่อราคา
KH INDUSTRIES CPH04-B1C-000A จี้สเตชั่น 4 ปุ่มกด NO NC | AF9PVH 30PL 58 CPH04-B1C-000Aบำรุงรักษา / ชั่วขณะไม่ใช่ NC฿17,872
KH INDUSTRIES CPH04-B1D-000A จี้สเตชั่น 4 ปุ่มกด NO NC | AF9PVJ 30PL 59 CPH04-B1D-000Aบำรุงรักษา / ชั่วขณะไม่ใช่ NC฿21,542
KH INDUSTRIES CPH04-C1C-000A จี้สเตชั่น 4 ปุ่มกด NO สีเหลือง | AF9PVK 30PL60 CPH04-C1C-000Aรักษา 2 ตำแหน่ง - ชั่วขณะ (เชื่อมต่อกัน)NO฿15,764
KH INDUSTRIES CPH04-D1D-000A จี้สเตชั่น 4 ปุ่มกด NO สีเหลือง | AF9PVL 30PL61 CPH04-D1D-000Aชั่วขณะ / ชั่วขณะNO฿18,843

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KH INDUSTRIES CPH04-A1C-000A แท่นจี้ 4 ปุ่มกด NO NC
฿15,530 / หน่วย