Kh Industries Cph08-c3c-000a | สถานีจี้ 8 ปุ่มกด ไม่มีสีเหลือง | 30pl72 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KH INDUSTRIES CPH08-C3C-000A จี้สเตชั่น 8 ปุ่มกด NO สีเหลือง | AF9PVY 30PL 72

KH INDUSTRIES CPH08-C3C-000A แท่นจี้ 8 ปุ่มกด NO สีเหลือง

In Stock
รายการ: AF9PVY รุ่น: CPH08-C3C-000Aข้ามอ้างอิง: 30PL72
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
฿49,056 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีจี้
การกระทำMomentary / Momentary / Momentary / Momentary
รูปแบบการติดต่อNO
คะแนนการติดต่อ5A @ 125 / 240VAC, 2A @ 24VDC, 0.4A @ 120VDC
ความลึก1.5 "
ความสูง13.4 "
สีที่อยู่อาศัยสีเหลือง
วัสดุที่ใช้ผลิตเอบีเอส
Hub33/64 "ถึง 41/64"
คะแนน NEMA4X
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน8
ประเภทผู้ปฏิบัติงานปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
ความกว้าง3.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.8
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)37.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS8537106000

รายละเอียดสินค้า:

  • Mechanical Interlock (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกระทำรูปแบบการติดต่อราคา
KH INDUSTRIES CPH08-A3C-000A จี้สเตชั่น 8 ปุ่มกด NO NC | AF9PVU 30PL68 CPH08-A3C-000Aชั่วขณะ / ชั่วขณะ / ชั่วขณะไม่ใช่ NC฿30,915
KH INDUSTRIES CPH08-B3C-000A จี้สเตชั่น 8 ปุ่มกด NO NC | AF9PVV 30PL69 CPH08-B3C-000Aบำรุงรักษา / ชั่วขณะ / ชั่วขณะ / ชั่วขณะไม่ใช่ NC฿34,316
KH INDUSTRIES CPH08-A3D-000A จี้สเตชั่น 8 ปุ่มกด NO NC | AF9PVW 30PL70 CPH08-A3D-000AMomentary / Momentary / Momentary / Momentaryไม่ใช่ NC฿46,809
KH INDUSTRIES CPH08-B3D-000A จี้สเตชั่น 8 ปุ่มกด NO NC | AF9PVX 30PL 71 CPH08-B3D-000Aบำรุงรักษา / ชั่วขณะ / ชั่วขณะ / ชั่วขณะไม่ใช่ NC฿48,174

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KH INDUSTRIES CPH08-C3C-000A แท่นจี้ 8 ปุ่มกด NO สีเหลือง
฿49,056 / หน่วย