KIDDE 001803 ตู้คอนโทรลกุญแจ 120 สูง 19-1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ควบคุมกุญแจ |
Built-In | ตะขอกุญแจ |
ความลึก | 4" |
ประตู | เต็มความยาว |
เสร็จสิ้น | เคลือบสีเบจ |
ความสูง | 19.25 " |
ความจุคีย์ (หน่วย) | 120 |
วัสดุ | เหล็ก |
ชนิดภาพเขียน | ตู้พร้อม Cam Lock |
ความกว้าง | 13.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.55 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.31 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1795 | - | - | 2-3 / 8 " | 11.75 " | 7.875 " | ตู้พร้อมปุ่มกดแบบ Combination Lock | - | ฿3,962 | ||
1796 | - | - | 4" | 19.5 " | 13.375 " | ตู้พร้อมปุ่มกดแบบ Combination Lock | - | ฿5,612 | ||
1797 | - | - | 4" | 19.5 " | 13.375 " | ตู้พร้อมปุ่มกดแบบ Combination Lock | - | ฿8,574 | ||
001801 | 2.375 " | 11.75 " | - | - | - | ตู้พร้อม Cam Lock | 7.88 " | ฿2,321 | ||
001802 | 4" | 19.25 " | - | - | - | ตู้พร้อม Cam Lock | 13.38 " | ฿4,102 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.