Kidde ระบบดับเพลิง (87 รายการ) | Raptor Supplies ประเทศไทย

KIDDE

Kidde ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1917 ผลิตสัญญาณเตือนอัคคีภัยและควัน และผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยจากอัคคีภัยอื่นๆ สำหรับใช้ในโรงงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม แบรนด์ดังกล่าวให้บริการโซลูชั่นป้องกันอัคคีภัยโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อให้เป็นไปตามรหัสและมาตรฐานที่บังคับใช้ และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเมเบน รัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

Security

ความปลอดภัย

Security ตัวกรอง

การระบุการควบคุมคีย์ดูทั้งหมด

  • กล่องกุญแจ

    กล่องกุญแจโลหะหรือพลาสติกหล่อขึ้นรูปที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อให้พนักงานดูแลรักษาและทำความสะอาดสามารถเข้าสู่ประตูได้ มีปุ่มกดหรือตัวล็อคแบบผสมและสามารถกดได้ถึง 5 ปุ่มในแต่ละครั้ง

  • ตู้กุญแจและแท็กสำรอง

    ประกอบด้วยตู้ควบคุมกุญแจที่มีความทนทานสูงพร้อมชุดล็อคลูกเบี้ยว / ปุ่มกดที่ออกแบบมาเพื่อให้กุญแจของคุณปลอดภัย มีให้เลือกทั้งความสูงความกว้างและความลึกโดยรวมที่แตกต่างกัน

สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัยดูทั้งหมด

  • แผงควบคุมสัญญาณเตือนไฟไหม้

    แผงควบคุมสัญญาณเตือนไฟไหม้ 5 โซนตามรายการ UL ออกแบบมาเพื่อตรวจจับไฟความร้อนและควันในอาคารขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีโครงสร้างเหล็กสำหรับงานหนักจอแสดงผล LED โมดูลรีเลย์ระยะไกล Form C และตัวแจ้งเตือน LED ระยะไกล

  • ส่วนประกอบของระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้

    รวมถึงสถานีแจ้งเตือนอัคคีภัยแบบติดผนังพื้นผิวหรือแบบฝังที่มีโครงสร้างโลหะการออกแบบที่คล่องตัวคันโยกและกระจกแตกเพื่อเริ่มดำเนินการ นอกจากนี้ยังมีกล่อง Surface สำหรับใช้กับสถานีสัญญาณเตือนไฟไหม้ K-270, K-276, K-278 และ K-279 ซีรีส์

ระบบล็อคดูทั้งหมด

  • ตู้เก็บเอกสารและล็อคลูกเบี้ยว

    ตัวล็อคตู้แบบไม่ใช้กุญแจสำหรับงานหนักประกอบด้วยตัวเครื่องหล่อแบบทึบพร้อมปุ่มกดที่เปลี่ยนได้ XNUMX หลัก มีกลไกคลัตช์เพื่อหมุนลูกเบี้ยวและมาพร้อมกับขายึดเพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย

เกี่ยวกับ Kidde

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ป้องกันอัคคีภัยของ Kidde ประกอบด้วยอุปกรณ์เตือนควันไฟ สัญญาณเตือนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ถังดับเพลิง บันไดหนีไฟ สถานีดึงสัญญาณเตือนไฟไหม้ ตัวล็อคลูกเบี้ยว และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง เช่น โมดูลรีเลย์และไฟแฟลช คิดเด้ สัญญาณเตือนควัน ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ/แบตเตอรี่แบบเดินสาย และใช้วิธีโฟโตอิเล็กทริกหรือไอออไนเซชันเพื่อตรวจจับควันและคาร์บอนมอนอกไซด์ มีการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างเสียงเตือน 85 เดซิเบลเพื่อเตือนผู้คนในกรณีเกิดไฟไหม้ นอกจากนี้ยังมีไฟ LED สีแดงสำหรับการแจ้งเตือนด้วยภาพและสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง 40 ถึง 100 องศาฟาเรนไฮต์ ของแบรนด์ บันไดหนี จัดหาวิธีการที่ปลอดภัยในการออกไปอย่างปลอดภัยในระหว่างที่เกิดไฟไหม้ ใช้งานง่ายและมีดีไซน์กะทัดรัดเพื่อให้จัดเก็บได้ง่ายในตู้เสื้อผ้าหรือใต้เตียง พวกเขายังมีพรมกันลื่นเพื่อให้ลงอย่างปลอดภัยและมีความยาว 13 และ 25 ฟุต

สิ่งที่ต้องพิจารณา

การส่งสินค้า

ผลิตภัณฑ์ Kidde เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการเหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

สัญญาณเตือนคาร์บอนมอนอกไซด์

สัญญาณเตือนแบบเสียบปลั๊กเหล่านี้จะตรวจจับว่ามีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ในอาคาร ซึ่งอาจทำให้เกิดการระบุตำแหน่งโดยไม่ได้ตั้งใจ มีไฟกลางคืน CREE LED ที่แสดงหน่วยแม้ในสภาพแสงน้อย...อ่านเพิ่มเติม 

เครื่องดับเพลิงรุ่น Badger Advantage Series

เครื่องดับเพลิงเหล่านี้ใช้สำหรับสารติดไฟ ของเหลวไวไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า มีก้านวาล์วทั่วไปและซีลคอเพื่อลดการใช้ชิ้นส่วนบริการ รวมถึงงานหนัก ...อ่านเพิ่มเติม 

Firex AC ผสมคาร์บอนมอนอกไซด์และโฟโตอิเล็กทริคสัญญาณเตือนควัน

สัญญาณเตือนสายไฟ AC นี้ให้ความปลอดภัยจากไฟไหม้ที่เป็นอันตรายและ CO (คาร์บอนมอนอกไซด์) ในเครื่องเดียว มาพร้อมระบบสัญญาณกันขโมยที่ไม่เหมือนใคร โดยส่งเสียงบี๊บและเสียงเตือนเพื่อประกาศอย่างดัง...อ่านเพิ่มเติม 

Kidde ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของน้ำและการแช่แข็ง

เครื่องตรวจจับอัจฉริยะเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลดความเสียหายจากน้ำที่อาจเกิดขึ้นหรือท่อแช่แข็งในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โดยการแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานเมื่อสถานการณ์พัฒนาขึ้น โดดเด่นด้วยดีไซน์ขนาดเล็กกระทัดรัด ใช้พื้นที่น้อย วางได้ทุกที่ เช่น ใต้ซิ้งค์ล้างจาน ชักโครก ตู้เย็น ข้างท่อหรือเครื่องทำน้ำอุ่น รวมถึงในพื้นที่จำกัด ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA 2 ก้อนและสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Wi-Fi ของผู้ใช้ได้เพียงแค่สแกนรหัส QR บนอุปกรณ์เพื่อให้การแจ้งเตือนทันทีเมื่อตรวจพบการรั่วไหลของน้ำหรืออุณหภูมิลดลง

คำถามที่พบบ่อย

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ตรวจจับควันคืออะไร?

เซ็นเซอร์เหล่านี้ใช้แหล่งกำเนิดแสง (ปกติคือ LED) และเซ็นเซอร์วัดแสง (ปกติคือโฟโตไดโอด) เพื่อตรวจจับอนุภาคควันในอากาศ สิ่งนี้ทำให้เซ็นเซอร์ส่งสัญญาณไปยังเครื่องตรวจจับควันไฟเพื่อเรียกเสียงเตือนเพื่อแจ้งเตือนผู้อยู่อาศัยในอาคาร

หน่วยความจำระดับสูงสุดคืออะไร?

หน่วยความจำระดับสูงสุดเป็นคุณสมบัติที่พบในการเตือน CO ที่อนุญาตให้บันทึกระดับสูงสุดของคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เมื่อตรวจพบ ข้อมูลนี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้เผชิญเหตุฉุกเฉินในการระบุค่าที่แน่นอนสำหรับการดำเนินการอย่างรวดเร็ว

ฉันจะป้องกันการสัมผัสก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้อย่างไร?

  • ติดตั้งสัญญาณเตือนคาร์บอนมอนอกไซด์ในทุกระดับและนอกพื้นที่นอน
  • ตรวจสอบระบบทำความร้อน ช่องระบายอากาศ และปล่องไฟทุกปีโดยช่างผู้ชำนาญการ
  • ตรวจสอบช่องระบายอากาศและปล่องไฟสำหรับการเชื่อมต่อที่ไม่เหมาะสม สนิมและคราบสกปรกที่มองเห็นได้
  • ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศเพื่อความปลอดภัย
  • เก็บรถยนต์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงในพื้นที่เปิดเพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้ามาภายในอาคารผ่านทางช่องระบายอากาศและประตู

ฉันควรติดตั้งสัญญาณเตือนคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ใด

ควรติดตั้งสัญญาณเตือนคาร์บอนมอนอกไซด์อย่างน้อย 15 ฟุตจากอุปกรณ์ที่ใช้เชื้อเพลิงเผาไหม้ (เช่น เตาแก๊ส/เตา เครื่องอบผ้าแบบใช้แก๊ส หรือเครื่องทำความร้อนแบบเผาไหม้เชื้อเพลิง) และตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดบังหรือกีดขวางอุปกรณ์ วางสัญญาณเตือนให้ห่างจากพื้นที่อับอากาศหรือข้างหน้าต่างหรือประตู

ฟังก์ชั่นของสถานีดึงสัญญาณเตือนไฟไหม้ Kidde คืออะไร?

สถานีดึงสัญญาณเตือนอัคคีภัยของ Kidde ถูกติดตั้งบนผนังในอาคารพาณิชย์เพื่อให้วิธีการสั่งงานระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบแมนนวลในกรณีที่เกิดไฟไหม้หรือเหตุฉุกเฉิน