Kidde เคเอ็น-โคเอก-3 | สัญญาณเตือนการรวมก๊าซร่วม/เคมีไฟฟ้า | 1rk40 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIDDE KN-COEG-3 Co / gas Combination Alarm Electrochemical | AB3DDN 1RK40

KIDDE KN-COEG-3 เคมีไฟฟ้าสัญญาณเตือนการผสมของ Co/gas

In Stock
รายการ: AB3DDN รุ่น: KN-COEG-3อ้างอิงข้าม: 1RK40
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
฿4,557 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และสัญญาณเตือนก๊าซ
การแจ้งเตือนด้วยเสียง85dB @ 10 ฟุตฮอร์น
แบตเตอรี่สำรองใช่
ความลึก1.75 "
วิธีการตรวจจับไฟฟ้า
อ่านข้อมูลดิจิตอลใช่
ความสูง6"
ความสามารถในการเชื่อมต่อโครงข่ายไม่
PIN ล็อคไม่
อุณหภูมิในการใช้งาน40 องศาถึง 100 องศา F
แหล่งพลังงาน120โวลต์,9โวลต์
การแจ้งเตือนด้วยภาพไฟ LED สีแดง
ความกว้าง3.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)30.48
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS9027102000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ปุ่ม Hush (ไม่ใช่)
  • ปุ่มทดสอบ (ใช่)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIDDE KN-COEG-3 เคมีไฟฟ้าสัญญาณเตือนการผสมของ Co/gas
฿4,557 / หน่วย