KILLARK B7NFD21A สวิตช์นิรภัยสำหรับตำแหน่งอันตราย 600VAC
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิตช์ความปลอดภัยตำแหน่งอันตราย |
แอมป์ | 100 |
รูปแบบการติดต่อ | 3 สวท |
ความลึก | 7-13 / 16 " |
ความสูง | 13 1 / 16 " |
HP | 30 HP ที่ 240 VAC, 50 HP ที่ 480 VAC, 50 HP ที่ 600 VAC |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
คะแนน NEMA | 3, 4, 4X |
จำนวนเสา | 3 |
จำนวนสายไฟ | 3 สายไม่มีเป็นกลาง |
ระยะ | 3 |
การจัดอันดับความปลอดภัย | คลาส I, Div. 1 & 2, กลุ่ม B, C, D, คลาส l, โซน 1 & 2, กลุ่ม llB + H2, llA, คลาส II, Div. 1 & 2, กลุ่ม E, F, G, Class III |
แรงดันไฟฟ้า | 600 |
ความกว้าง | 8.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.13 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | แอมป์ | ความลึก | ความสูง | HP | ชิ้น | วัสดุ | คะแนน NEMA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXB-NFD-0303P | 12 5 / 16 " | 30 | 9.437 " | 12 5 / 16 " | 10 HP ที่ 240 VAC, 20 HP ที่ 480 VAC, 30 HP ที่ 600 VAC | สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อตำแหน่งอันตราย | หล่ออลูมิเนียม | 3, 4, 4X, 7 (บี, ค, ง), 9 (อี, เอฟ, ช) | ฿195,655 | |
EXB-NFD-0603P | 12 5 / 16 " | 60 | 9.437 " | 12 5 / 16 " | 20 HP ที่ 240 VAC, 40 HP ที่ 480 VAC, 40 HP ที่ 600 VAC | สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อตำแหน่งอันตราย | หล่ออลูมิเนียม | 3, 4, 4X, 7 (บี, ค, ง), 9 (อี, เอฟ, ช) | ฿198,156 | |
EXB-NFD-1003P | 12 5 / 16 " | 100 | 40.12 " | 14 5 / 16 " | 30 HP ที่ 240 VAC, 50 HP ที่ 480 VAC, 50 HP ที่ 600 VAC | สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อตำแหน่งอันตราย | หล่ออลูมิเนียม | 3, 4, 4X, 7 (บี, ค, ง), 9 (อี, เอฟ, ช) | ฿243,786 | |
EXB-FDS-0303P | 12 5 / 16 " | 30 | 40.12 " | 14 5 / 16 " | 7.5 HP ที่ 240 VAC, 15 HP ที่ 480 VAC, 20 HP ที่ 600 VAC | สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อตำแหน่งอันตราย | หล่ออลูมิเนียม | 3, 4, 4X, 7 (บี, ค, ง), 9 (อี, เอฟ, ช) | ฿243,786 | |
EXB-FDS-0603P | 15.25 " | 60 | 12.25 " | 15.25 " | 15 HP ที่ 240 VAC, 30 HP ที่ 480 VAC, 50 HP ที่ 600 VAC | สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อตำแหน่งอันตราย | หล่ออลูมิเนียม | 3, 4, 4X, 7 (บี, ค, ง), 9 (อี, เอฟ, ช) | ฿319,426 | |
EXB-FDS-1003P | 16.38 " | 100 | 12.375 " | 22.375 " | 30 HP ที่ 240 VAC, 50 HP ที่ 480 VAC, 60 HP ที่ 600 VAC | สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อตำแหน่งอันตราย | หล่ออลูมิเนียม | 3, 4, 4X, 7 (บี, ค, ง), 9 (อี, เอฟ, ช) | ฿425,691 | |
B7NFD13A | 5.75 " | 30 | 6-5 / 16 " | 8 1 / 16 " | 10 HP ที่ 240 VAC, 20 HP ที่ 480 VAC, 30 HP ที่ 600 VAC | สวิตช์ความปลอดภัยตำแหน่งอันตราย | อลูมิเนียม | 3, 4, 4X | ฿146,689 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.