Killark Fxs-41c | แก้วน้ำสวิตซ์ 120/277vac | 2av95 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KILLARK FXS-41C สวิทช์แก้วน้ำ 120 / 277vac | AB9BKY 2AV95

KILLARK FXS-41C สวิตช์แก้วน้ำ 120/277vac

In Stock
รายการ: AB9BKY รุ่น: FXS-41Cข้ามอ้างอิง: 2AV95
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
฿23,968 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์แก้วน้ำ
แอมป์20
ความลึก4"
ความสูง5 11 / 32 "
HP1 แรงม้า @ 120 VAC, 2 แรงม้า @ 240 VAC
ขนาดฮับ1 / 2 "
สไตล์ฮับฟีดผ่าน
เครื่องหมายตำนานเปิด / ปิด
การติดรูยึด / ฮับ
คะแนน NEMA3, 7C, 7D, 9E, 9F, 9G
จำนวนแก๊ง1
การจัดอันดับความปลอดภัยคลาส I, ดิวิชั่น 1, กลุ่ม C, D; คลาส I, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม C, D; คลาส I, โซน 1 & 2, กลุ่ม IIB, IIA; คลาส II, ดิวิชั่น 1 & 2, กลุ่ม E, F, G; คลาส III
ประเภทสวิทช์1 เสา
ประเภทผู้ปฏิบัติงานด้านหน้าดำเนินการ
UPC094701539044
แรงดันไฟฟ้า120 / 277 VAC
ความกว้าง3 11 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)25.91
ความยาวเรือ (ซม.)30.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.29
รหัส HS8536509035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Pad Lockable in the On or Off Position

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดฮับราคา
KILLARK FXS-51C สวิทช์แก้วน้ำ 120 / 277vac | AB9BKZ 2AV98 เอฟเอ็กซ์เอส-51ซี3 / 4 "฿19,114

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KILLARK FXS-41C สวิตช์แก้วน้ำ 120/277vac
฿23,968 / หน่วย