KILLARK KWPS150 ฟลัดไลท์ ตำแหน่งอันตราย Hps S55
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วอลล์แพ็ค |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | -40 ถึง 104 องศา F |
ประเภทการติดตั้ง | สถานที่อันตราย |
กำลังวัตต์ | 150 |
ความสูง | 14 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | สีบรอนซ์ที่ใช้ไฟฟ้าสถิต |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมทองแดงฟรี |
การกำหนดหลอดไฟ | S55 |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 1 |
ประเภทหลอดไฟ | HPS |
วัตต์หลอด | 150 |
ความยาว | 14.5 " |
การติด | ผนัง |
แรงดันไฟฟ้า | 120-208-240-277 |
ความกว้าง | 7.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.99 |
รหัส HS | 9405406000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.