Killark Nvslcfg26rxg | การแข่งขันสถานที่อันตราย | 7ap50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KILLARK NVSLCFG26RXG การแข่งขันตำแหน่งอันตราย | AF3CHR 7AP50

KILLARK NVSLCFG26RXG การแข่งขันตำแหน่งอันตราย

In Stock
รายการ: AF3CHR รุ่น: NVSLCFG26RXGอ้างไขว้: 7AP50
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
฿23,933 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสัญญาณไฟแสดงตำแหน่งอันตราย
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 ถึง 40c
สีสีแดง
เส้นผ่าศูนย์กลาง4.75 "
กำลังวัตต์1
กะพริบต่อนาที420 ไมโครแฟลช
ความสูง6.9 "
วัสดุที่ใช้ผลิตโพลีเอสเตอร์เทอร์โมเซ็ตที่เติมแก้ว 30%
ชีวิตหลอดไฟ50K
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว6.9 "
การติดเพดาน
ชนิดภาพเขียนแวบวับ
UPC783936070575
แรงดันไฟฟ้า12 80-VDC
ความกว้าง4.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS9405400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Polycarbonate Lense

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทหลอดไฟอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยสีความยาวการติดแรงดันไฟฟ้าความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางราคา
KILLARK NVSLCFG25AAG การแข่งขันตำแหน่งอันตราย | AF3CGX 7AP32 NVSLCFG25AAGLED-40 ถึง 40cสีเหลืองอำพัน6.9 "จี้120-240 VAC4.75 "4.75 "฿23,301
KILLARK NVSLCFG25RAG การแข่งขันตำแหน่งอันตราย | AF3CGY 7AP 33 NVSLCFG25RAGLED-40 ถึง 40cสีแดง6.9 "จี้120-240 VAC4.75 "4.75 "฿23,301
KILLARK NVSLCFG25GAG การแข่งขันตำแหน่งอันตราย | AF3CGZ 7AP34 NVSLCFG25GAGLED-40 ถึง 40cสีเขียว6.9 "จี้120-240 VAC4.75 "4.75 "฿23,301
KILLARK NVSLCFG26AAG การแข่งขันตำแหน่งอันตราย | AF3CHA 7AP35 NVSLCFG26AAGLED-40 ถึง 40cสีเหลืองอำพัน6.9 "จี้12 80-VDC4.75 "7.26 "฿23,301
KILLARK NVSLCFG26RAG การแข่งขันตำแหน่งอันตราย | AF3CHB 7AP36 NVSLCFG26RAGLED-40 ถึง 40cสีแดง6.9 "จี้12 80-VDC4.75 "7.26 "฿23,301
KILLARK NVSLCFG26GAG การแข่งขันตำแหน่งอันตราย | AF3CHC 7AP 37 NVSLCFG26GAGLED-40 ถึง 40cสีเขียว6.9 "จี้12 80-VDC4.75 "7.26 "฿23,301
KILLARK NVSZMFG01AAG การแข่งขันตำแหน่งอันตราย | AF3CHD 7AP38 NVSZMFG01AAGธาตุสีน็อน-40 ถึง 104 Fสีเหลืองอำพัน11.19 "จี้120 VAC4.75 "7.26 "฿24,835

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KILLARK NVSLCFG26RXG การแข่งขันตำแหน่งอันตราย
฿23,933 / หน่วย