จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KILLARK UGP-15231QWWW ปลั๊ก 125VAC, 15A, 1 แรงม้า, 3 สาย, 2 เสา | CH6RVN 467K77

KILLARK UGP-15231QWWW ปลั๊ก, 125VAC, 15A, 1 แรงม้า, 3 สาย, 2 เสา

In Stock
รายการ: CH6RVN รุ่น: UGP-15231QWWWข้ามอ้างอิง: 467K77

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿8,431 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊ก
แอมป์15A
HP1
Hzเฮิร์ตซ์ 60
วัสดุอลูมิเนียมปราศจากทองแดง
คะแนน NEMA3, 7, 9
ประเภท NEMA5-15P
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3
แรงดันไฟฟ้าAC 125V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสาธารณรัฐประชาชนจีน

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KILLARK UGP-15231QWWW ปลั๊ก, 125VAC, 15A, 1 แรงม้า, 3 สาย, 2 เสา
฿8,431 / หน่วย