KILLARK VM1S070A2GLG โคมไฟ Hps พร้อม AC2ZDK และ AC2ZDN
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โคมไฟโซเดียมความดันสูง |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | -40 ถึง 149 องศา F |
ประเภทการติดตั้ง | สถานที่อันตราย |
กำลังวัตต์ | 70 |
ความสูง | 3.875 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | สีน้ำตาล |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมที่ปราศจากทองแดง |
การกำหนดหลอดไฟ | S62 |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 1 |
ประเภทหลอดไฟ | โซเดียมความดันสูง |
วัตต์หลอด | 70 |
ความยาว | 13 9 / 16 " |
การติด | จี้ |
แรงดันไฟฟ้า | 120-208-240-277 |
ความกว้าง | 11.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 9405400000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กำลังวัตต์ | ความสูง | การกำหนดหลอดไฟ | วัตต์หลอด | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM3S150 | 150 | 5.375 " | S55 | 150 | - | ฿33,660 | ||
VM1S100A2GLG | 100 | 3.875 " | S54 | 100 | จี้ | ฿41,589 | ||
VM3S150A2GLG | 150 | 5.375 " | S55 | 150 | จี้ | ฿45,571 | ||
VM1S070X2GLG | 70 | 3.875 " | S62 | 70 | เพดาน | ฿37,532 | ||
VM1S100X2GLG | 100 | 3.875 " | S54 | 100 | เพดาน | ฿41,386 | ||
VM3S150X2GLG | 150 | 5.375 " | S55 | 150 | เพดาน | ฿45,368 | ||
VM1S070B2GLG | 70 | 3.875 " | S62 | 70 | ผนัง | ฿40,449 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.