KILLARK VSQ6034 ลูกโซ่เชิงกล 3w4p 60a
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Pin & Sleeve Mechanical Interlock |
แอมป์ | 60 |
HP | 30 |
Hub | 1-1 / 2 " |
จำนวนเสา | 4 |
จำนวนสายไฟ | 3 |
ระยะ | 3 |
ชนิดภาพเขียน | สถานที่อันตราย |
UPC | 783936833347 |
ใช้กับ | 5HJ62 (VP6485) |
แรงดันไฟฟ้า | 600 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8536509035 |
รุ่น | แอมป์ | HP | จำนวนเสา | จำนวนสายไฟ | ระยะ | ชนิดภาพเขียน | ใช้กับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSQ3023 | 30 | 15 | 3 | 2 | 1 | สถานที่อันตราย | 2NVN4 (VP3385) | ฿127,927 | |
VSQ3034 | 30 | 20 | 4 | 3 | 3 | สถานที่อันตราย | 5HJ60 (VP3485) | ฿119,820 | |
VSQ6023 | 60 | 30 | 3 | 2 | 1 | สถานที่อันตราย | 2NVP7 (VP6385) | ฿177,214 | |
VWSQ3023 | 30 | 15 | 3 | 2 | 1 | เนมา 4X | 2NVN4 (VP3385) | ฿108,458 | |
VWSQ3034 | 30 | 20 | 4 | 3 | 3 | เนมา 4X | 5HJ60 (VP3485) | ฿111,084 | |
VWSQ6023 | 60 | 30 | 3 | 2 | 1 | เนมา 4X | 2NVP7 (VP6385) | ฿123,444 | |
VWSQ6034 | 60 | 30 | 4 | 3 | 3 | เนมา 4X | 5HJ62 (VP6485) | ฿125,607 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.