KIMBLE CHASE 25285-300 กระติกน้ำก้นกลม 300มล. แก้ว PK12
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวดก้นกลม |
ASTM | E438 |
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ | ใช่ |
วัสดุพื้นฐาน | กระจก |
สีผิวกาย | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุของตัวเครื่อง | แก้ว Borosilicate |
ความจุ | ออนซ์ 10 |
การปิด | ไม่ |
ประเภทปิดบัญชี | ปิด |
ความสูง | 5.6 " |
สไตล์ | ตรง |
ชนิดภาพเขียน | ก้นกลม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.85 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.84 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความสูง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
25285-100 | ออนซ์ 3.38 | 4.52 " | 12 | ฿22,266 | ||
25285-3000 | ออนซ์ 101 | 10 " | 6 | ฿45,987 | ||
25285-50 | ออนซ์ 1.7 | 4" | 12 | ฿22,054 | ||
25285-500 | ออนซ์ 16.9 | 6.29 " | 12 | ฿24,942 | ||
25057-250 | - | - | 1 | ฿6,074 | RFQ
| |
251450-0015 | - | - | 1 | ฿5,583 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.