Kipp K0114.2a41x20 | คันปรับความตึงภายนอก 0.78 5.16 3/8-16 1.32 | 3daj8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0114.2A41X20 Tension Lever ภายนอก 0.78 5.16 3 / 8-16 1.32 | AC8QTZ 3DAJ8

KIPP K0114.2A41X20 ก้านปรับความตึงภายนอก 0.78 5.16 3/8-16 1.32

In Stock
รายการ: AC8QTZ รุ่น: K0114.2A41X20ข้ามอ้างอิง: 3DAJ8
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
฿2,786 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคันโยกความตึงเครียด
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
จัดการ0 ปริญญา
ความสูง1.32 "
วัสดุเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.16 "
ความยาวสกรู0.78 "
สไตล์Low Profile
ขนาดเกลียว3 / 8-16
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)19.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS8466935385
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0114.2A41 Tension Lever Internal 5.16 3 / 8-16 0.53 | AC8QRP 3DAF3 K0114.2A410 ปริญญา0.53 "5.16 "-เธรดภายใน฿2,668
KIPP K0114.2A42 Tension Lever Internal 5.16 3 / 8-16 1.5 | AC8QRQ 3DAF4 K0114.2A4215 ปริญญา1.5 "5.16 "-เธรดภายใน฿2,971
KIPP K0114.1A41X20 ก้านปรับความตึงภายนอก, 4.02" ยาว, 3/8-16 ขนาดเกลียว, 1.26" สูง, | AC8QTL 3DAH5 K0114.1A41X200 ปริญญา1.26 "4.02 "0.78 "เธรดภายนอก฿2,255
KIPP K0114.1A41X25 Tension Lever ภายนอก 0.99 4.02 3 / 8-16 1.46 | AC8Q ™ 3DAH6 K0114.1A41X250 ปริญญา1.46 "4.02 "0.99 "เธรดภายนอก฿2,255
KIPP K0114.1A41X30 Tension Lever ภายนอก 1.18 4.02 3 / 8-16 1.65 | AC8QTN 3DAH7 K0114.1A41X300 ปริญญา1.65 "4.02 "1.18 "เธรดภายนอก฿2,255
KIPP K0114.1A41X40 Tension Lever ภายนอก 1.57 4.02 3 / 8-16 2.05 | AC8QTP 3DAH8 K0114.1A41X400 ปริญญา2.05 "4.02 "1.57 "เธรดภายนอก฿2,369
KIPP K0114.1A41X50 Tension Lever ภายนอก 1.99 4.02 3 / 8-16 2.44 | AC8QTQ 3DAH9 K0114.1A41X500 ปริญญา2.44 "4.02 "1.99 "เธรดภายนอก฿2,369

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0114.2A41X20 ก้านปรับความตึงภายนอก 0.78 5.16 3/8-16 1.32
฿2,786 / หน่วย