Kipp K0122.2a31x55 | 3dcx8 มือจับปรับระดับได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0122.2A31X55 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​5 / 16-18 ภายนอก 2.16 2.93 | AC8RCK 3DCX8

KIPP K0122.2A31X55 มือจับปรับได้ ดีไซน์ทันสมัย ​​5/16-18 ภายนอก 2.16 2.93

In Stock
รายการ: AC8RCK รุ่น: K0122.2A31X55ข้ามอ้างอิง: 3DCX8
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
฿850 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับปรับ
สีผ้าซาตินสีดำ
เสร็จสิ้นผ้าซาตินสีดำ
ความสูง3.84 "
ประเภทลูกบิดจับปรับ
วัสดุสังกะสี
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.93 "
ความยาวสกรู2.16 "
สไตล์การออกแบบที่ทันสมัย
ขนาดเกลียว5 / 16-18
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก
UPC4059245390250

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS7318190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูขนาดเกลียวชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0122.2061X45 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M6 ภายนอก 1.77 2.93 | AC8RAH 3DCR5 K0122.2061X453.45 "2.93 "1.77 "M6เธรดภายนอก฿848
KIPP K0122.2061X50 ด้ามปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M6 ภายนอก 1.99 2.93 | AC8RAK 3DCR7 K0122.2061X503.64 "2.93 "1.99 "M6เธรดภายนอก฿845
KIPP K0122.2061X55 ด้ามปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M6 ภายนอก 2.16 2.93 | AC8RAM 3DCR9 K0122.2061X553.84 "2.93 "2.16 "M6เธรดภายนอก฿856
KIPP K0122.2081X55 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M8 ภายนอก 2.16 2.93 | AC8RBD 3DCU6 K0122.2081X553.84 "2.93 "2.16 "M8เธรดภายนอก฿851
KIPP K0122.2081X60 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M8 ภายนอก 2.36 2.93 | AC8RBE 3DCU7 K0122.2081X604.04 "2.93 "2.36 "M8เธรดภายนอก฿860
KIPP K0122.2A31X60 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​5 / 16-18 ภายนอก 2.36 2.93 | AC8RCL 3DCX9 K0122.2A31X604.04 "2.93 "2.36 "5 / 16-18เธรดภายนอก฿861
KIPP K0122.3081X50 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​M8 ภายนอก 1.99 3.58 | AC8RDF 3DCZ9 K0122.3081X504.11 "3.58 "1.99 "M8เธรดภายนอก฿918

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0122.2A31X55 มือจับปรับได้ ดีไซน์ทันสมัย ​​5/16-18 ภายนอก 2.16 2.93
฿850 / หน่วย