Kipp K0123.4a51x50 | 3ded3 มือจับปรับระดับได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0123.4A51X50 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​1 / 2-13 สแตนเลสภายนอก 1.99 4.29 | AC8RMP 3DED3

KIPP K0123.4A51X50 มือจับปรับได้ ดีไซน์ทันสมัย ​​1/2-13 ภายนอก สเตนเลส 1.99 4.29

In Stock
รายการ: AC8RMP รุ่น: K0123.4A51X50อ้างไขว้: 3DED3
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
฿2,095 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับปรับ
สีผ้าซาตินสีดำ
เสร็จสิ้นผ้าซาตินสีดำ
ความสูง4.45 "
ประเภทลูกบิดจับปรับ
วัสดุสังกะสี
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.29 "
ความยาวสกรู1.99 "
สไตล์การออกแบบที่ทันสมัย
ขนาดเกลียว1 / 2-13
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส
UPC4059245398706

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS7907006000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0123.4A51X25 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​1 / 2-13 สแตนเลสภายนอก 0.99 4.29 | AC8RML 3DEA9 K0123.4A51X253.46 "4.29 "0.99 "เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส฿1,960
KIPP K0123.4A51X30 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​1 / 2-13 สแตนเลสภายนอก 1.18 4.29 | AC8RMM 3DED1 K0123.4A51X303.66 "4.29 "1.18 "เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส฿1,983
KIPP K0123.4A51X40 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​1 / 2-13 สแตนเลสภายนอก 1.57 4.29 | AC8RMN 3DED2 K0123.4A51X404.06 "4.29 "1.57 "เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส฿2,110
KIPP K0123.4A51X60 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​1 / 2-13 สแตนเลสภายนอก 2.36 4.29 | AC8RMQ 3DED4 K0123.4A51X604.84 "4.29 "2.36 "เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส฿2,110
KIPP K0123.4A51 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​1 / 2-13 สแตนเลสสตีลภายใน 4.29 | AC9GTK 3GHF6 K0123.4A512.48 "4.29 "-ด้ายภายในส่วนประกอบสแตนเลส฿1,868
KIPP K0123.5A51 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​1 / 2-13 สแตนเลสภายใน 4.96 | AC9GTR 3GHG3 K0123.5A512.87 "4.96 "-ด้ายภายในส่วนประกอบสแตนเลส฿2,315

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0123.4A51X50 มือจับปรับได้ ดีไซน์ทันสมัย ​​1/2-13 ภายนอก สเตนเลส 1.99 4.29
฿2,095 / หน่วย