จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0124.208X40 มือจับสเตนเลสสตีล M8 ภายนอก 1.57 2.93 3.25 | AC8TDV 3DGU8

KIPP K0124.208X40 มือจับสแตนเลส M8 ภายนอก 1.57 2.93 3.25

In Stock
รายการ: AC8TDV รุ่น: K0124.208X40อ้างอิงข้าม: 3DGU8
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
฿3,773 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นด้ามจับปรับได้ SS
เสร็จสิ้นMatte
ความสูง3.25 "
ประเภทลูกบิดจับปรับ
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.93 "
ความยาวสกรู1.57 "
ขนาดเกลียวM8
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0124.208X15 มือจับสเตนเลสสตีล M8 ภายนอก 0.59 2.93 2.26 | AC8TDQ 3DGU4 K0124.208X152.26 "2.93 "0.59 "เธรดภายนอก฿3,609
KIPP K0124.208X20 มือจับสเตนเลสสตีล M8 ภายนอก 0.78 2.93 2.46 | AC8TDR 3DGU5 K0124.208X202.46 "2.93 "0.78 "เธรดภายนอก฿3,575
KIPP K0124.208X25 มือจับสเตนเลสสตีล M8 ภายนอก 0.99 2.93 2.66 | AC8TDT 3DGU6 K0124.208X252.66 "2.93 "0.99 "เธรดภายนอก฿3,619
KIPP K0124.208X30 มือจับสแตนเลสแบบปรับได้ M8 ภายนอก 1.18 2.93 2.85 | AC8TDU 3DGU7 K0124.208X302.85 "2.93 "1.18 "เธรดภายนอก฿3,684
KIPP K0124.208X50 มือจับสแตนเลสแบบปรับได้ M8 ภายนอก 1.99 2.93 3.64 | AC8TDW 3DGU9 K0124.208X503.64 "2.93 "1.99 "เธรดภายนอก฿3,734
KIPP K0124.208X60 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ M8 ภายนอก 2.36 2.93 4.04 | AC8TDX 3DGV1 K0124.208X604.04 "2.93 "2.36 "เธรดภายนอก฿3,803
KIPP K0124.308X20 มือจับสเตนเลสสตีล M8 ภายนอก 0.78 3.58 2.93 | AC8TFB 3DGY1 K0124.308X202.93 "3.58 "0.78 "เธรดภายนอก฿4,711

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0124.208X40 มือจับสแตนเลส M8 ภายนอก 1.57 2.93 3.25
฿3,773 / หน่วย