Kipp K0269.3081x35 | 3dfe8 มือจับปรับระดับได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0269.3081X35 มือจับปรับระดับได้ M8 ภายนอก 1.38 3.58 ดีไซน์ทันสมัย ​​Ng | AC8RWE 3DFE8

KIPP K0269.3081X35 มือจับปรับได้ M8 ภายนอก 1.38 3.58 ดีไซน์ทันสมัย ​​Ng

In Stock
รายการ: AC8RWE รุ่น: K0269.3081X35อ้างอิงข้าม: 3DFE8
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
฿737 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับปรับ
สีBlack
เสร็จสิ้นMatte
ความสูง3.48 "
ประเภทลูกบิดการออกแบบที่ทันสมัย
วัสดุพลาสติก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.58 "
ความยาวสกรู1.38 "
สไตล์โนโวกริ๊ป
ขนาดเกลียวM8
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS3926902500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนสีความสูงชิ้นวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูขนาดเกลียวราคา
KIPP K0269.30886X25 ด้ามปรับได้สีเขียว 8 x 25 | AA7JWG 16A773 K0269.30886X25เธรดภายนอกสีเขียว3.09 "จับปรับพลาสติก3.58 "0.99 "M8฿693
KIPP K0269.4101X70 มือจับปรับระดับได้สีดำ 10 x 70 | AA7JWH 16A774 K0269.4101X70เธรดภายนอกBlack5.15 "จับปรับพลาสติก4.29 "2.15 "M10฿1,001
KIPP K0269.1A01 มือจับปรับได้ 10-24 ภายใน 1.85 ดีไซน์ทันสมัย ​​Ng | AC8RNT 3DEJ3 K0269.1A01เธรดภายในBlack1.28 "จับปรับพลาสติก1.85 "-10-24฿435
KIPP K0269.2081 มือจับปรับระดับได้ M8 ภายใน 2.93 ดีไซน์ทันสมัย ​​Ng | AC8RNY 3DEJ8 K0269.2081เธรดภายในBlack1.79 "จับปรับพลาสติก2.93 "-M8฿516
KIPP K0269.3081 มือจับปรับระดับได้ M8 ภายใน 3.58 ดีไซน์ทันสมัย ​​Ng | AC8RPB 3DEK2 K0269.3081เธรดภายในBlack2.26 "จับปรับพลาสติก3.58 "-M8฿624
KIPP K0269.3101 มือจับปรับระดับได้ M10 ภายใน 3.58 ดีไซน์ทันสมัย ​​Ng | AC8RPC 3DEK3 K0269.3101เธรดภายในBlack2.26 "จับปรับพลาสติก3.58 "-M10฿636
KIPP K0269.4101 มือจับปรับระดับได้ M10 ภายใน 4.29 ดีไซน์ทันสมัย ​​Ng | AC8RPF 3DEK6 K0269.4101เธรดภายในBlack2.64 "จับปรับพลาสติก4.29 "-M10฿808

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0269.3081X35 มือจับปรับได้ M8 ภายนอก 1.38 3.58 ดีไซน์ทันสมัย ​​Ng
฿737 / หน่วย