คิสเลอร์ 88-2008 | สายจ่ายสุขภัณฑ์ 3/8 X 7/8 ยาว 12 นิ้ว | 31xj54 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KISSLER & CO 88-2008 สายจ่ายสุขภัณฑ์ 3/8 x 7/8 ความยาว 12 นิ้ว | AG2PQM 31XJ54

KISSLER & CO 88-2008 สายชำระโถสุขภัณฑ์ 3/8 x 7/8 ยาว 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG2PQM รุ่น: 88-2008ข้ามอ้างอิง: 31XJ54
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
฿213 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวต่อห้องน้ำ
ตามมาตรฐานUPC
เสร็จสิ้นเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดขาเข้า3 / 8 "
ประเภทขาเข้าการอัด
แกนด้านในยาง
ความยาว12 "
วัสดุสแตนเลสถัก
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน250 PSI
วัสดุอ่อนนุชพลาสติก
อุณหภูมิในการใช้งานองศา 60
ทางออก7 / 8 "
ประเภท Outletบอลค็อก
ภายนอก Dia.3 / 8 "
ขนาดการหยุดจ่าย (เข้า)3/8
ประเภททางเข้าหยุดจ่ายการอัด
ขนาดเต้าเสียบหยุดจ่าย (ใน)7/8
ประเภท Outlet Stopบอลค็อก
ขนาดช่องต่อน้ำเข้า (นิ้ว)3/8
ประเภทช่องต่อน้ำเข้าการอัด
ขนาดเต้าเสียบของขั้วต่อน้ำ (ใน)7/8
ประเภทเต้าเสียบต่อน้ำบอลค็อก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)30.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8481805060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวราคา
KISSLER & CO 88-2009 สายจ่ายสุขภัณฑ์ 3/8 x 7/8 ความยาว 20 นิ้ว | AG2PQN 31XJ55 88-200920 "฿251
KISSLER & CO 88-2908 สายจ่ายสุขภัณฑ์ 3/8 x 7/8 ความยาว 12 นิ้ว | AG2PQT 31XJ59 88-290812 "฿277
KISSLER & CO 88-2909 สายจ่ายสุขภัณฑ์ 3/8 x 7/8 ความยาว 20 นิ้ว | AG2PQU 31XJ60 88-290920 "฿300

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KISSLER & CO 88-2008 สายชำระโถสุขภัณฑ์ 3/8 x 7/8 ยาว 12 นิ้ว
฿213 / หน่วย