จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | คนงานเหล็ก Linemans Pliers |
| ฟังก์ชันเครื่องมือเพิ่มเติม | เครื่องตัดลวด |
| ความยาวของคัตเตอร์ | 5 / 8 " |
| ปลอดภัยจาก ESD | ไม่ |
| คุณสมบัติ | ข้อต่อหมุดย้ำร้อน มีดตัดชุบแข็งด้วยการเหนี่ยวนำ หัวคีมชุบแข็งอย่างแม่นยำ |
| สำหรับประเภทสายไฟ/สายเคเบิล | ลวดผูกเหล็ก |
| สไตล์กริป | เบาะรองนั่งแบบมาตรฐาน |
| สีของมือจับ | สีดำ |
| สไตล์การจัดการ | Standard |
| ประเภทการจัดการ | จุ่ม |
| เลเวอเรจสูง | ไม่ |
| รวมโมดูลตรวจจับแรงดันไฟฟ้า | ไม่ |
| ฉนวนกันความร้อน | ไม่ |
| ความยาวกราม | 1 1 / 4 " |
| ประเภทการเปิดขากรรไกร | สปริงรีเทิร์น |
| รูปร่างขากรรไกร | Flat |
| ความหนาของขากรรไกร | 1 / 2 " |
| ความกว้างของขากรรไกร | 1 1 / 8 " |
| วัสดุ | เครื่องมือเหล็ก |
| เปิดกรามสูงสุด | 1 1 / 8 " |
| ไม่เกิดประกายไฟ | ไม่ |
| ทรงจมูก | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 9 1 / 8 " |
| วัสดุคีม | เหล็ก |
| ประเภทคีม | คีมช่างเหล็ก |
| เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ไคลน์-ทูลส์-201-7cst.pdf |
| สปริงรีเทิร์น | ใช่ |
| Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน |
| Tether พร้อม | ไม่ |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.32 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.48 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 34.29 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.95 |
| รหัส HS | 8203206030 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
เอกสาร:
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | ความยาวกราม | ความกว้างของขากรรไกร | สไตล์กริป | ความหนาของขากรรไกร | วัสดุ | ประเภทการจัดการ | สปริงรีเทิร์น | สีของมือจับ | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
213-9สท | 1 5 / 8 " | 1 1 / 4 " | knurled | 5 / 8 " | เครื่องมือเหล็ก | ตะขอโค้ง | ใช่ | สีดำ | ฿3,150 | |
![]() |
D2000-7CST | 1 1 / 4 " | 1 1 / 8 " | เบาะรองนั่งแบบมาตรฐาน | 1 / 2 " | เหล็ก | จุ่ม | ใช่ | สีน้ำเงิน | ฿4,471 | |
![]() |
D201-7CST | 1 1 / 4 " | 1 1 / 8 " | เบาะรองนั่งแบบมาตรฐาน | 1 / 2 " | วางเหล็กอัลลอยด์ปลอม | จุ่ม | ไม่ | สีน้ำเงิน | ฿3,348 | |
![]() |
D213-9ST | 1 5 / 8 " | 1 1 / 4 " | เบาะรองนั่งแบบมาตรฐาน | 5 / 8 " | เหล็กกล้าล้อแม็ก | จุ่ม | ใช่ | สีน้ำเงิน | ฿3,285 | |
![]() |
D2000-9ST | 1 5 / 8 " | 1 1 / 4 " | เบาะรองนั่งแบบมาตรฐาน | 5 / 8 " | เหล็กกล้าล้อแม็ก | จุ่ม | ไม่ | สีน้ำเงิน | ฿4,710 | |
![]() |
D2017CSTT | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿4,132 | |
![]() |
D2139STT | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿4,289 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- SMC วาล์ว KT-ITV2050-N3 เรกูเลเตอร์
- GRAINGER 20361_24_0 สแตนเลสเส้นแบน 303 หนา 1.5 นิ้ว ขนาด 1 1/2 นิ้ว X 24 นิ้ว รีดเย็น
- TENSCO EUR-36 เสามุม, 1-15/32 x 1-15/32 x 36 นิ้ว ขนาด
- GATES TP820H150 สายพานไทม์มิ่งคู่, ระยะพิทช์ .5 นิ้ว
- REGAL 050886AM94 ดอกเอ็นมิลล์เคลือบอัลโครนา ปลายคู่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32 นิ้ว ความยาว 3-1/8 นิ้ว 2 ฟัน
- ลูกล้อเลี้ยงแกะ PGS50120ZN-DMT32(GG) ลูกล้อหมุน, เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว, ความสูง 6 1/4 นิ้ว, ลูกล้อหมุน
- APPLETON ELECTRIC CPC2575G480 โคมไฟอันตรายแบบติดเพดาน กำลังไฟ 250W
- VERMONT GAGE 141288020 เกจวัดปลั๊ก Class X NoGo เหล็ก ขนาด 0.8802 นิ้ว
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS
- ECEF
- METAL WORK
- ระบบสายเคเบิ้ล / ท่อ Festoon
- เครื่องขัดทราย
- บันไดเลื่อนอุปกรณ์เสริม
- ตะแกรงเขย่า
- ตัวควบคุมถังแก๊ส
- ผลิตภัณฑ์ม้วน ฉลากสารเคมีอันตราย
- KRYTOX GPL 107 Series น้ำมันเอนกประสงค์
- MITUTOYO 571 Series เกจวัดความลึกดิจิทัลสัมบูรณ์
- JACKSON SAFETY Due North All-Purpose Ice Traction Aids-เดือยแบบถอดเปลี่ยนได้
- ฝาครอบปลั๊กหน้าแปลน GLOBE SCIENTIFIC สำหรับท่อขนาด 16 มม.
- MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 20 ไมครอน, Buna Seal
- MEMPHIS GLOVE ถุงมือทำงานหุ้มฉนวนน้ำแข็ง Ninja
- ฟิวส์เสริมการทำงานเร็วซีรีส์ BUSSMANN GLQ ที่มีการตัดขนาด
- DEHN หัวบอลแบบคงที่
- หน้าแปลนข้อต่อเหลื่อม MERIT BRASS A452L
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
KLEIN TOOLS 201-7CST 70300-3 คีมช่างเหล็กสำหรับช่างเหล็ก ความยาว 9-1/4 นิ้ว
฿3,397 / หน่วย