KLEIN TOOLS 213-9ST Iron Workers คีม Linesman ยาว 9-1/4 นิ้ว | AA2AVC 10A983 / 70310-2

KLEIN TOOLS 213-9ST 70310-2 คีมช่างเหล็กสำหรับช่างเหล็ก ความยาว 9-1/4 นิ้ว

รายการ: เอเอทูเอวีซีรุ่น: 213-9สทอ้างอิงข้าม: 10A983 / 70310-2
7 ในสต็อก
สีของมือจับ
ความจุกราม

จัดส่งภายใน 2 วันผ่านทาง

฿3,150
5.00% ปิด
฿2,992 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า ฿ 6000

การชำระเงิน

ข้อมูลสินค้า:

รายการ คนงานเหล็ก Linemans Pliers
ฟังก์ชันเครื่องมือเพิ่มเติม เครื่องตัดลวด
ความยาวของคัตเตอร์ 3 / 4 "
เซฟอีเอสดี ไม่
คุณสมบัติ ข้อต่อหมุดย้ำร้อน มีดชุบแข็งด้วยการเหนี่ยวนำเพื่ออายุการใช้งานยาวนาน หัวคีมชุบแข็งอย่างแม่นยำ
ฟิชเทปดึง ไม่
สำหรับประเภทสายไฟ/สายเคเบิล ลวดผูกเหล็ก
สไตล์กริป knurled
สีของมือจับ สีดำ
สไตล์การจัดการ Standard
ประเภทการจัดการ ตะขอโค้ง
เลเวอเรจสูง ใช่
รวมโมดูลตรวจจับแรงดันไฟฟ้า ไม่
ฉนวนกันความร้อน ไม่
ความยาวกราม 1 5 / 8 "
ประเภทการเปิดขากรรไกร สปริงรีเทิร์น
รูปร่างขากรรไกร Flat
ความหนาของขากรรไกร 1 / 2 "
ความหนาของขากรรไกร 5 / 8 "
ความกว้างของขากรรไกร 1 1 / 4 "
วัสดุ เครื่องมือเหล็ก
สูงสุด เปิดกราม 1 3 / 8 "
ไม่เกิดประกายไฟ ไม่
ไม่เกิดประกายไฟ ไม่
ทรงจมูก สี่เหลี่ยมด้านเท่า
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ 9 1 / 4 "
วัสดุคีม เหล็ก
กลุ่มผลิตภัณฑ์คีม คีม
ประเภทคีม คีมช่างเหล็ก
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ ไคลน์-ทูลส์-213-9st.pdf
สปริงรีเทิร์น ใช่
Tether สามารถ เครื่องมือมาตรฐาน
Tether พร้อม ไม่
เครื่องม้วนสายไฟ ไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ความสูงของเรือ (ซม.)14.73
ความยาวเรือ (ซม.)34.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นความยาวกรามความกว้างของขากรรไกรสไตล์กริปความหนาของขากรรไกรวัสดุประเภทการจัดการสปริงรีเทิร์นสีของมือจับราคา
KLEIN TOOLS 201-7CST Iron Workers คีม Linesman ยาว 9-1/4 นิ้ว | AA2AVD 10A984 / 70300-3 201-7CST1 1 / 4 "1 1 / 8 "เบาะรองนั่งแบบมาตรฐาน1 / 2 "เครื่องมือเหล็กจุ่มใช่สีดำ฿3,397
KLEIN TOOLS D2000-7CST คีม Linesman ขนาด 9-1/4 นิ้ว ด้ามจุ่ม | AB9HTT 2DEV7 / 70378-2 D2000-7CST1 1 / 4 "1 1 / 8 "เบาะรองนั่งแบบมาตรฐาน1 / 2 "เหล็กจุ่มใช่สีน้ำเงิน฿4,471
KLEIN TOOLS D201-7CST Iron Workers คีม Linesman ยาว 9-1/4 นิ้ว | AC3PMD 2VCZ6 / 70302-7 D201-7CST1 1 / 4 "1 1 / 8 "เบาะรองนั่งแบบมาตรฐาน1 / 2 "วางเหล็กอัลลอยด์ปลอมจุ่มไม่สีน้ำเงิน฿3,348
KLEIN TOOLS D213-9ST คีมตัดข้าง มีตะขอ ยาว 9-9/32 นิ้ว | AE3BZY 5C563 / 70312-6 D213-9ST1 5 / 8 "1 1 / 4 "เบาะรองนั่งแบบมาตรฐาน5 / 8 "เหล็กกล้าล้อแม็กจุ่มใช่สีน้ำเงิน฿3,285
KLEIN TOOLS D2000-9ST คีมตัดด้านข้าง สำหรับเหล็กเส้น ยาว 9-1/4 นิ้ว | AE4LRA 5LL71 / 70382-9 D2000-9ST1 5 / 8 "1 1 / 4 "เบาะรองนั่งแบบมาตรฐาน5 / 8 "เหล็กกล้าล้อแม็กจุ่มไม่สีน้ำเงิน฿4,710
KLEIN TOOLS D2017CSTT คีมช่างเหล็ก พร้อมห่วงคล้อง | CE4WTH D2017CSTT--------฿4,132
KLEIN TOOLS D2139STT คีมช่างเหล็ก พร้อมห่วงคล้อง | CE4WTK D2139STT--------฿4,289

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KLEIN TOOLS 213-9ST 70310-2 คีมช่างเหล็กสำหรับช่างเหล็ก ความยาว 9-1/4 นิ้ว
฿3,150 / หน่วย