<span Class='notranslate'>Klein Tools </span> 72192 | 6lfw6 | Diagonal Cutters | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KLEIN TOOLS 72192 เครื่องตัดทแยงมุม 6-1/8 นิ้ว ความยาวโดยรวม 13/16 นิ้ว ขากรรไกรยาว สีแดง | AE9QBZ 6LFW6 / 72192-2

KLEIN TOOLS 72192 เครื่องตัดแนวทแยง, ความยาวโดยรวม 6-1/8 นิ้ว, ความยาวขากรรไกร 13/16 นิ้ว, สีแดง

In Stock
รายการ: AE9QBZ รุ่น: 72192ข้ามอ้างอิง: 6LFW6 / 72192-2
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
฿2,668 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือตัดแนวทแยง
ตัดหยัก
สีของมือจับสีแดง
ประเภทการจัดการจุ่ม
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม13 / 16 "
ความกว้างของขากรรไกร3 / 4 "
วัสดุเหล็ก
ไม่จอดไม่
ประเภทจมูกเรียว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.125 "
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง3 / 32 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่ได้รับการจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)27.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตัดความสามารถในการตัด / วัสดุสปริงรีเทิร์นTether สามารถเคล็ดลับความกว้างคะแนนแรงดันไฟฟ้าสีของมือจับราคา
KLEIN TOOLS D2000-28-INS คัตเตอร์แนวทแยงฉนวน ความกว้าง 1-3/16 นิ้ว | AB2NWU 1N074 / 72093-2 D2000-28-อิน8"เปี่ยม-ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-1000Vสีส้มสดใส฿4,362
KLEIN TOOLS D245-5 เครื่องตัดทแยงมุม, 5-1/16 นิ้ว ความยาวโดยรวม, 11/16 นิ้ว ความยาวขากรรไกร | KLEIN TOOLS AB9HUC 2DEX2 / 72062-8 D245-55 1 / 16 "เปี่ยมลวดทองแดงไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-ไม่ได้รับการจัดอันดับสีแดง฿2,488
KLEIN TOOLS D257-4 เครื่องตัดทแยงมุม, 4-1/4 นิ้ว ความยาวโดยรวม, ความยาวขากรรไกร 1/2 นิ้ว | KLEIN TOOLS AB9HUD 2DEX4 / 72248-6 D257-44.25 "กึ่งฟลัชลวดทองแดงใช่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-ไม่ได้รับการจัดอันดับฟ้า฿2,460
KLEIN TOOLS D257-4C เครื่องตัดทแยงมุม, 4-1/4 นิ้ว ความยาวโดยรวม, 1/2 นิ้ว ความยาวขากรรไกร | AB9HUE 2DEX5 / 72250-9 D257-4C4.25 "กึ่งฟลัชลวดทองแดงใช่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-ไม่ได้รับการจัดอันดับฟ้า฿2,679
KLEIN TOOLS D259-4C เครื่องตัดทแยงมุม, 4-1/4 นิ้ว ความยาวโดยรวม, 1/2 นิ้ว ความยาวของขากรรไกร | KLEIN TOOLS AB9HUF 2DEX6 / 72256-1 D259-4C4.25 "เปี่ยมลวดทองแดงใช่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-ไม่ได้รับการจัดอันดับฟ้า฿2,755
KLEIN TOOLS D275-5 เครื่องตัดทแยงมุม ความยาว 5 นิ้ว | AB9HUG 2DEX7 / 72080-2 D275-55"เปี่ยมกรรไกรลวดได้ถึง 18 AWGไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-ไม่ได้รับการจัดอันดับสีแดง฿942
KLEIN TOOLS J2000-28 เครื่องตัดทแยงมุม 8-1/8 นิ้ว ยาว 13/16 นิ้ว ความยาว | AB9HUR 2DFB4 / 72108-3 J2000-288.125 "เปี่ยมตัดอุปกรณ์เสริมสกรูตะปูและลวดที่แข็งที่สุดไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-ไม่ได้รับการจัดอันดับฟ้าอ่อน / ดำ฿2,902

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KLEIN TOOLS 72192 เครื่องตัดแนวทแยง, ความยาวโดยรวม 6-1/8 นิ้ว, ความยาวขากรรไกร 13/16 นิ้ว, สีแดง
฿2,668 / หน่วย