Klein Tools D257-4 | เครื่องตัดแนวทแยง, ความยาวโดยรวม 4-1/4 นิ้ว, ความยาวขากรรไกร 1/2 นิ้ว | 2dex4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KLEIN TOOLS D257-4 เครื่องตัดทแยงมุม, 4-1/4 นิ้ว ความยาวโดยรวม, ความยาวขากรรไกร 1/2 นิ้ว | KLEIN TOOLS AB9HUD 2DEX4 / 72248-6

KLEIN TOOLS D257-4 เครื่องตัดแนวทแยง, ความยาวโดยรวม 4-1/4 นิ้ว, ความยาวขากรรไกร 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9HUD รุ่น: D257-4อ้างอิงไขว้: 2DEX4 / 72248-6
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
฿2,460 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือตัดแนวทแยง
ตัดกึ่งฟลัช
ความสามารถในการตัด / วัสดุลวดทองแดง
สีของมือจับฟ้า
ประเภทการจัดการจุ่ม
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม1 / 2 "
ความกว้างของขากรรไกร7 / 16 "
วัสดุเหล็ก
ไม่จอดไม่
ประเภทจมูกเรียว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.25 "
สปริงรีเทิร์นใช่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่ได้รับการจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8203206060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตัดความสามารถในการตัด / วัสดุสปริงรีเทิร์นTether สามารถเคล็ดลับความกว้างคะแนนแรงดันไฟฟ้าสีของมือจับราคา
KLEIN TOOLS D2000-28-INS คัตเตอร์แนวทแยงฉนวน ความกว้าง 1-3/16 นิ้ว | AB2NWU 1N074 / 72093-2 D2000-28-อิน8"เปี่ยม-ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-1000Vสีส้มสดใส฿4,362
KLEIN TOOLS D245-5 เครื่องตัดทแยงมุม, 5-1/16 นิ้ว ความยาวโดยรวม, 11/16 นิ้ว ความยาวขากรรไกร | KLEIN TOOLS AB9HUC 2DEX2 / 72062-8 D245-55 1 / 16 "เปี่ยมลวดทองแดงไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-ไม่ได้รับการจัดอันดับสีแดง฿2,488
KLEIN TOOLS D257-4C เครื่องตัดทแยงมุม, 4-1/4 นิ้ว ความยาวโดยรวม, 1/2 นิ้ว ความยาวขากรรไกร | AB9HUE 2DEX5 / 72250-9 D257-4C4.25 "กึ่งฟลัชลวดทองแดงใช่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-ไม่ได้รับการจัดอันดับฟ้า฿2,679
KLEIN TOOLS D259-4C เครื่องตัดทแยงมุม, 4-1/4 นิ้ว ความยาวโดยรวม, 1/2 นิ้ว ความยาวของขากรรไกร | KLEIN TOOLS AB9HUF 2DEX6 / 72256-1 D259-4C4.25 "เปี่ยมลวดทองแดงใช่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-ไม่ได้รับการจัดอันดับฟ้า฿2,755
KLEIN TOOLS D275-5 เครื่องตัดทแยงมุม ความยาว 5 นิ้ว | AB9HUG 2DEX7 / 72080-2 D275-55"เปี่ยมกรรไกรลวดได้ถึง 18 AWGไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-ไม่ได้รับการจัดอันดับสีแดง฿942
KLEIN TOOLS J2000-28 เครื่องตัดทแยงมุม 8-1/8 นิ้ว ยาว 13/16 นิ้ว ความยาว | AB9HUR 2DFB4 / 72108-3 J2000-288.125 "เปี่ยมตัดอุปกรณ์เสริมสกรูตะปูและลวดที่แข็งที่สุดไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-ไม่ได้รับการจัดอันดับฟ้าอ่อน / ดำ฿2,902
KLEIN TOOLS D252-6 คัตเตอร์แนวทแยง, 6-1/8 นิ้ว ความยาวโดยรวม, 13/16 นิ้ว ความยาวกราม | AB9JGD 2DHA3 / 72074-1 D252-66.125 "เปี่ยมตัดการเดินสายทองแดงที่ใช้ในงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ไม่เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-ไม่ได้รับการจัดอันดับสีแดง฿2,677

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KLEIN TOOLS D257-4 เครื่องตัดแนวทแยง, ความยาวโดยรวม 4-1/4 นิ้ว, ความยาวขากรรไกร 1/2 นิ้ว
฿2,460 / หน่วย