Klein Tools D203-7c | คีมจมูกยาว ความยาว 7-3/16 นิ้ว ความยาวขากรรไกร 2-7/16 นิ้ว | 2dew5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KLEIN TOOLS D203-7C คีมปากแหลม ยาว 7-3/16 นิ้ว ยาว 2-7/16 นิ้ว | KLEIN TOOLS AB9HTX 2DEW5 / 71026-1

KLEIN TOOLS D203-7C คีมปากแหลมยาว 7-3/16 นิ้ว ขากรรไกรยาว 2-7/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9HTX รุ่น: D203-7Cอ้างอิงไขว้: 2DEW5 / 71026-1
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
฿2,195 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมจมูกยาว
ความสามารถในการตัด / วัสดุลวดทองแดง
สีของมือจับสีเหลือง
ประเภทการจัดการจุ่ม
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม2.437 "
ประเภทขากรรไกรหยัก
ความกว้างของขากรรไกร11 / 16 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด เปิดกราม1.25 "
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.187 "
สปริงรีเทิร์นใช่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง1 / 16 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่มี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ทรงจมูก (ตรง)
  • เครื่องตัดด้านข้าง (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสปริงรีเทิร์นความสามารถในการตัด / วัสดุสีของมือจับเคล็ดลับความกว้างประเภทการจัดการชิ้นความยาวกรามความกว้างของขากรรไกรราคา
KLEIN TOOLS J203-8N คีมปากแหลม ยาว 8-9/16 นิ้ว ยาว 2-5/16 นิ้ว | KLEIN TOOLS AD2AGF 3LY17 / 72112-0 เจ203-8Nไม่ลวดทองแดง 12 AWGสีดำ / เหลือง1 / 8 "กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™คีมจมูกยาว2 5 / 16 "1"฿2,932
KLEIN TOOLS D307-51/2C คีมจมูกยาว สลิม เส้นผ่านศูนย์กลางจุด 1/32 นิ้ว 5 นิ้ว | CF3QJY 71224-1 D307-51 / 2C-----คีมจมูกยาว--฿2,112
KLEIN TOOLS 203-8-EINS คีมจมูกยาว ฉนวน ปลอดภัย ESD เปิดกรามสูงสุด 1 นิ้ว ความยาวโดยรวม 8 3/4 นิ้ว | CR7EUA 58UR90 203-8-EINS-----คีมจมูกยาว--฿4,579
KLEIN TOOLS 203-6-EINS คีมจมูกยาว ด้านข้างบาง 6 นิ้ว | CR7EUB 58UR88 203-6-EINS-----คีมจมูกยาว--฿3,581
KLEIN TOOLS 203-7-EINS คีมจมูกยาว ตัดข้าง Slim 7 นิ้ว | CR7EUC 58UR89 203-7-EINS-----คีมจมูกยาว--฿3,981

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KLEIN TOOLS D203-7C คีมปากแหลมยาว 7-3/16 นิ้ว ขากรรไกรยาว 2-7/16 นิ้ว
฿2,195 / หน่วย