Klein Tools J203-8n | คีมจมูกยาว ความยาว 8-9/16 นิ้ว ความยาวขากรรไกร 2-5/16 นิ้ว | 3ly17 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KLEIN TOOLS J203-8N คีมปากแหลม ยาว 8-9/16 นิ้ว ยาว 2-5/16 นิ้ว | KLEIN TOOLS AD2AGF 3LY17 / 72112-0

KLEIN TOOLS J203-8N คีมปากแหลมยาว 8-9/16 นิ้ว ขากรรไกรยาว 2-5/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD2AGF รุ่น: J203-8Nอ้างไขว้: 3LY17 / 72112-0
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
฿2,932 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมจมูกยาว
ความสามารถในการตัด / วัสดุลวดทองแดง 12 AWG
สีของมือจับสีดำ / เหลือง
ประเภทการจัดการกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม2 5 / 16 "
ประเภทขากรรไกรหยัก
ความกว้างของขากรรไกร1"
วัสดุเหล็ก
สูงสุด เปิดกราม1.25 "
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8 9 / 16 "
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง1 / 8 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่มี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ทรงจมูก (ตรง)
  • เครื่องตัดด้านข้าง (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสปริงรีเทิร์นความสามารถในการตัด / วัสดุสีของมือจับเคล็ดลับความกว้างประเภทการจัดการชิ้นความยาวกรามความกว้างของขากรรไกรราคา
KLEIN TOOLS D203-7C คีมปากแหลม ยาว 7-3/16 นิ้ว ยาว 2-7/16 นิ้ว | KLEIN TOOLS AB9HTX 2DEW5 / 71026-1 D203-7Cใช่ลวดทองแดงสีเหลือง1 / 16 "จุ่มคีมจมูกยาว2.437 "11 / 16 "฿2,195
KLEIN TOOLS D307-51/2C คีมจมูกยาว สลิม เส้นผ่านศูนย์กลางจุด 1/32 นิ้ว 5 นิ้ว | CF3QJY 71224-1 D307-51 / 2C-----คีมจมูกยาว--฿2,112
KLEIN TOOLS 203-8-EINS คีมจมูกยาว ฉนวน ปลอดภัย ESD เปิดกรามสูงสุด 1 นิ้ว ความยาวโดยรวม 8 3/4 นิ้ว | CR7EUA 58UR90 203-8-EINS-----คีมจมูกยาว--฿4,579
KLEIN TOOLS 203-6-EINS คีมจมูกยาว ด้านข้างบาง 6 นิ้ว | CR7EUB 58UR88 203-6-EINS-----คีมจมูกยาว--฿3,581
KLEIN TOOLS 203-7-EINS คีมจมูกยาว ตัดข้าง Slim 7 นิ้ว | CR7EUC 58UR89 203-7-EINS-----คีมจมูกยาว--฿3,981

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KLEIN TOOLS J203-8N คีมปากแหลมยาว 8-9/16 นิ้ว ขากรรไกรยาว 2-5/16 นิ้ว
฿2,932 / หน่วย