KLEIN TOOLS D228-7 เครื่องตัดแนวทแยงฉนวน, 7-1/8 นิ้วความยาวโดยรวม, 13/16 นิ้วความยาวขากรรไกร | AA2AVH 10A990 / 72038-3

KLEIN TOOLS D228-7 72038-3 เครื่องตัดแนวทแยงแบบหุ้มฉนวน, ความยาวโดยรวม 7-1/8 นิ้ว, ความยาวขากรรไกร 13/16 นิ้ว

รายการ: AA2AVHรุ่น: D228-7อ้างอิงข้าม: 10A990 / 72038-3
7 ในสต็อก

จัดส่งภายใน 2 วันผ่านทาง

฿2,422
5.00% ปิด
฿2,301 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า ฿ 6000

การชำระเงิน

ข้อมูลสินค้า:

รายการ เครื่องตัดทแยงมุมหุ้มฉนวน
ฟังก์ชันเครื่องมือเพิ่มเติม เครื่องตัดลวด
วัสดุใบมีด เหล็ก
โปรไฟล์ตัด Standard
ความยาวของคัตเตอร์ 7 / 8 "
ประเภทเครื่องตัด คีมตัดแนวทแยง
ปลอดภัยจาก ESD ไม่
คุณสมบัติ ขากรรไกรสั้นและคมตัดเอียงช่วยให้ตัดลวดได้ใกล้ชิด
วัสดุจับ พลาสติก
สไตล์กริป เบาะรองนั่งแบบมาตรฐาน
สีของมือจับ สีแดง
สไตล์การจัดการ กำด้ามปืน
ประเภทการจัดการ จุ่ม
มุมออฟเซ็ตของหัว ° 0
เลเวอเรจสูง ใช่
ฉนวนกันความร้อน ไม่
กรามโค้ง องศา 0
กรามโค้ง ° 0
ความยาวกราม 7 / 8 "
ประเภทการเปิดขากรรไกร ด้วยมือ
ความหนาของขากรรไกร 7 / 8 "
ความกว้างของขากรรไกร 1 1 / 4 "
วัสดุ ปลอม
เปิดกรามสูงสุด 1"
ไม่เกิดประกายไฟ ไม่
ประเภทจมูก รูปไข่
วัสดุคีม เหล็ก
ประเภทคีม คีมตัดแนวทแยง
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ ไคลน์ทูลส์-d228-7.pdf
สปริงรีเทิร์น ไม่
Tether สามารถ ไม่สามารถ Tether
Tether พร้อม ไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)30.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นความยาวกรามความกว้างของขากรรไกรโปรไฟล์ตัดTether พร้อมสไตล์กริป¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสีของมือจับวัสดุราคา
KLEIN TOOLS D200028GLW คีมตัดแนวทแยง, ทัศนวิสัยสูง, เหล็กกล้า | CE4WHG 38004-4 D200028GLW0.83 "1.25 "---7.98 "เรืองแสงในที่มืดเหล็ก฿2,856
KLEIN TOOLS D2288TT คีมตัดแนวทแยง, งัดสูง, ห่วงรัด, ยาว 8 นิ้ว | KLEIN TOOLS CE4WTR D2288TT--------฿2,786
KLEIN TOOLS J2000-28 เครื่องตัดทแยงมุม 8-1/8 นิ้ว ยาว 13/16 นิ้ว ความยาว | AB9HUR 2DFB4 / 72108-3 J2000-287 / 8 "1 1 / 4 "Standard ไม่เบาะรองนั่งดีลักซ์8 1 / 8 "หลายสี-฿3,615
KLEIN TOOLS J228-8 เครื่องตัดทแยงมุม, 8-1/8 นิ้ว ความยาวโดยรวม, 13/16 นิ้ว ความยาวขากรรไกร | AD2AGH 3LY19 / 72107-6 J228-87 / 8 "1 1 / 4 "Standard ไม่เบาะรองนั่งดีลักซ์8 1 / 8 "หลายสีเหล็ก฿3,232
KLEIN TOOLS D2000-28 เครื่องตัดทแยงมุม, 8-1/16 นิ้ว ความยาวโดยรวม, ความยาว 13/16 นิ้ว, ฟ้าอ่อน | AD6RXB 4A838 / 72092-5 D2000-287 / 8 "1 1 / 4 "Standard ไม่เบาะรองนั่งแบบมาตรฐาน8 1 / 8 "สีน้ำเงินแม็กเหล็ก฿3,100
KLEIN TOOLS D228-8 เครื่องตัดแนวทแยงฉนวน, ความยาว 8-1/16 นิ้ว, ความยาวขากรรไกร 13/16 นิ้ว | KLEIN TOOLS AD6RXC 4A839 / 72040-6 D228-87 / 8 "1 1 / 4 "Standard ไม่เบาะรองนั่งแบบมาตรฐาน8 1 / 8 "สีแดงแม็กเหล็ก฿2,595
GREENLEE 0251-06M คีมตัดแนวทแยง ความยาวโดยรวม 6-1/8 นิ้ว เหล็กโครมวานาเดียม | AE4HUQ 5KPN5 0251-06M3 / 4 "3 / 4 "ล้าง--6 1 / 8 "ดำ, เขียวเหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม฿2,856

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KLEIN TOOLS D228-7 72038-3 เครื่องตัดแนวทแยงแบบหุ้มฉนวน, ความยาวโดยรวม 7-1/8 นิ้ว, ความยาวขากรรไกร 13/16 นิ้ว
฿2,422 / หน่วย