Klein Tools D244-5c | เครื่องตัดทแยงมุมแบบหุ้มฉนวน ความยาวโดยรวม 5.063 นิ้ว | 2dex1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KLEIN TOOLS D244-5C คัตเตอร์แนวทแยงฉนวน, ความยาวโดยรวม 5.063 นิ้ว | AB9HUB 2DEX1 / 72240-0

KLEIN TOOLS D244-5C หัวตัดทแยงหุ้มฉนวน, ความยาวโดยรวม 5.063 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9HUB รุ่น: D244-5Cอ้างอิงไขว้: 2DEX1 / 72240-0
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
฿2,930 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องตัดทแยงมุมหุ้มฉนวน
ตัดเปี่ยม
ความสามารถในการตัด / วัสดุ4 AWG / Copper, Soft Hard และ Piano Wire
สีของมือจับสีแดง / เหลือง
ประเภทการจัดการกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม13 / 16 "
ความกว้างของขากรรไกร1.125 "
วัสดุวางเหล็กเครื่องมือพิเศษปลอมแปลง
สูงสุด เปิดกราม7 / 8 "
ไม่จอดไม่
ประเภทจมูกเรียวบาง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8"
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง15 / 32 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้า1000V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8203206060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความสามารถในการตัด / วัสดุสีของมือจับสปริงรีเทิร์นเคล็ดลับความกว้างประเภทการจัดการชิ้นความยาวกรามราคา
KLEIN TOOLS D228-7 เครื่องตัดแนวทแยงฉนวน, 7-1/8 นิ้วความยาวโดยรวม, 13/16 นิ้วความยาวขากรรไกร | AA2AVH 10A990 / 72038-3 D228-77.125 "13 / 16 "สีแดงไม่-จุ่มเครื่องตัดทแยงมุมหุ้มฉนวน13 / 16 "฿2,174
KLEIN TOOLS D220-7-INS มีดคัตเตอร์แนวทแยงหุ้มฉนวน, 7-11/16 นิ้ว ความยาวโดยรวม | AB2NXD 1N091 / 72031-4 D220-7-อิน7 11 / 16 "-สีส้มสดใสไม่-ชั้นในสีขาวอิเล็กทริกสูง, ชั้นนอกทนต่อแรงกระแทกสารหน่วงไฟเครื่องตัดทแยงมุมหุ้มฉนวน1"฿4,976
KLEIN TOOLS D228-8-INS คัตเตอร์แนวทแยงฉนวน, 8-1/4 ความยาวโดยรวม, 1-3/16 นิ้ว ความกว้างกราม | AB2NXE 1N092 / 72042-0 D228-8-อิน8"-สีส้มสดใสไม่-ชั้นในสีขาวอิเล็กทริกสูง, ชั้นนอกทนต่อแรงกระแทกสารหน่วงไฟเครื่องตัดทแยงมุมหุ้มฉนวน13 / 16 "฿4,235
KLEIN TOOLS D248-8-INS มีดคัตเตอร์แนวทแยงฉนวน 8-1/4 ความยาวโดยรวม ความกว้างกราม 1-3/16 นิ้ว | AB2NXF 1N093 / 72071-0 D248-8-อิน8"-สีส้มสดใสไม่-ชั้นในสีขาวอิเล็กทริกสูง, ชั้นนอกทนต่อแรงกระแทกสารหน่วงไฟเครื่องตัดทแยงมุมหุ้มฉนวน13 / 16 "฿4,345
KLEIN TOOLS D227-7C คีมตัดแนวทแยงฉนวน 7-11/16 นิ้ว ความยาวโดยรวม | AB9HTZ 2DEW8 / 72034-5 D227-7C7 11 / 16 "ตัด Sprues แม่พิมพ์ฉีดประตูและพลาสติกอื่น ๆ ได้อย่างแม่นยำสีแดงใช่-จุ่มเครื่องตัดทแยงมุมหุ้มฉนวน1"฿3,884
KLEIN TOOLS D240-6 คัตเตอร์แนวทแยงฉนวน, ความยาวโดยรวม 6-1/8 นิ้ว | AB9HUA 2DEW9 / 72054-3 D240-66.125 "5 AWG / ทองแดงอ่อนแข็งและสายเปียโนสีแดง / เหลืองไม่15 / 32 "กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™เครื่องตัดทแยงมุมหุ้มฉนวน13 / 16 "฿3,038
KLEIN TOOLS D220-7 มีดคัตเตอร์แนวทแยงฉนวน, 7-11/16 นิ้ว ความยาวโดยรวม, 1 นิ้ว ความยาวกราม | AB9JFZ 2DGZ6 / 72030-7 D220-77 11 / 16 "ตัดการเดินสายทองแดงที่ใช้ในงานไฟฟ้าส่วนใหญ่สีแดงไม่-จุ่มเครื่องตัดทแยงมุมหุ้มฉนวน1"฿2,268

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KLEIN TOOLS D244-5C หัวตัดทแยงหุ้มฉนวน, ความยาวโดยรวม 5.063 นิ้ว
฿2,930 / หน่วย