Klein Tools Kt155hd | ประแจวงล้อ Linemans 5 In 1 ยาว 12 นิ้ว | 22dl59 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KLEIN TOOLS KT155HD ประแจวงล้อ Linemans 5 In 1 ความยาว 12 นิ้ว | AB6TBE 22DL59 / 68027-4

KLEIN TOOLS KT155HD Ratchet Linemans Wrench 5 in 1 ยาว 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB6TBE รุ่น: KT155HDข้ามอ้างอิง: 22DL59 / 68027-4
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
฿7,232 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นRatcheting Linemans ประแจ
เสร็จสิ้นด้ามดำออกไซด์พร้อมหัวสีเหลืองสดใส
หัวยืดหยุ่นองศา 0
ขนาดหัว3/4 ", 1 x 1-1 / 8", 9/16 ", 3/4"
วัสดุเหล็ก
นาที. อาร์คสวิงองศา 0
จำนวนฟันเฟือง72
จำนวนคะแนน4
สาขาองศา 0
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ12 "
การหันกลับใช่
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาดCombo Sq. ซ็อกเก็ต: 3/4, 1 x 1-1 / 8 ", Hex: 9/16, 3/4"
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
สไตล์ประแจ5-in-1 Double สิ้นสุดแล้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.02
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)34.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8204110060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสไตล์ประแจราคา
KLEIN TOOLS KT151T ประแจวงล้อ Lineman ขนาด 3/4, 1 และ 1-1/8 นิ้ว | AA7EHG 15W153 / 68001-4 เคที151ทีโลหะ13 "3/4, 1, 1-1/8"Standard ฿6,626
KLEIN TOOLS KT155T ประแจวงล้อ Linemans 5 In 1 ความยาว 9.375 นิ้ว | AF7PCG 22DL60 / 68003-8 เคที155ทีเหล็ก9.375 "คอมโบ Sq. ซ็อกเก็ต: 3/4, 1 x 1-1 / 8 ", ประแจ: 9/16, 3/4", สลักเกลียว: 1/2, 5/8, 3/4 ", 9-1 / 2"5-in-1 Double สิ้นสุดแล้ว฿6,679

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KLEIN TOOLS KT155HD Ratchet Linemans Wrench 5 in 1 ยาว 12 นิ้ว
฿7,232 / หน่วย