Knipex 13 01 614 SBA | คีมช่างไฟฟ้า 6-1/4in 1-3/4in Jaw | 2dyw3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KNIPEX 13 01 614 SBA ช่างไฟฟ้าคีม 6-1 / 4in 1-3 / 4in Jaw | AB9MHY 2DYW3

KNIPEX 13 01 614 SBA คีมช่างไฟฟ้า 6-1/4 นิ้ว 1-3/4 นิ้ว ปากคีบ

In Stock
รายการ: AB9MHY รุ่น: 13 01 614 SBAข้ามอ้างอิง: 2DYW3
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
฿3,428 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมปากจิ้งจก
ความสามารถในการตัด / วัสดุ10, 12, 14 AWG
ตัดขอบStandard
สีของมือจับสีแดง
ประเภทการจัดการจุ่ม
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม1.75 "
ความกว้างของขากรรไกร1 / 2 "
วัสดุเหล็กกล้าเครื่องมือพิเศษเกรดสูง
สูงสุด เปิดกราม1.187 "
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.25 "
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง5 / 16 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่ได้รับการจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)21.84
ความยาวเรือ (ซม.)1.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด เปิดกรามความสามารถในการตัด / วัสดุสีของมือจับ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสปริงรีเทิร์นเคล็ดลับความกว้างประเภทการจัดการชิ้นราคา
KNIPEX 34 32 ESD Electronic Gripping Pliers 130-5 / 1 In | AA4KTY 2N10 34 32 130 ESD1-1 / 16 "ไม่ระบุดำและเทา5.25 "ใช่1 / 32 "กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™คีมปากจิ้งจก฿3,805
KNIPEX 35 12 G คีมอิเล็กทรอนิกส์ 135-5 / 1 นิ้ว 4/7 นิ้วขากรรไกร | AA8KTZ 2N10 35 12 กรัม3 / 4 "ไม่ระบุแดงและน้ำเงิน5.25 "ใช่5 / 64 "กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ESD คีมอิเล็กทรอนิกส์฿2,645

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KNIPEX 13 01 614 SBA คีมช่างไฟฟ้า 6-1/4 นิ้ว 1-3/4 นิ้ว ปากคีบ
฿3,428 / หน่วย