Knipex 35 12 135 G | คีมอิเล็กทรอนิกส์ 5-1/4 นิ้ว 7/8 นิ้ว Jaw | 10n885 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KNIPEX 35 12 G คีมอิเล็กทรอนิกส์ 135-5 / 1 นิ้ว 4/7 นิ้วขากรรไกร | AA8KTZ 2N10

KNIPEX 35 12 135 G คีมปากแหลม 5-1/4 นิ้ว 7/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA2KTZ รุ่น: 35 12 135 Gอ้างไขว้: 10N885
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
฿2,645 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นESD คีมอิเล็กทรอนิกส์
ความสามารถในการตัด / วัสดุไม่ระบุ
สีของมือจับแดงและน้ำเงิน
ประเภทการจัดการกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม7 / 8 "
ความกว้างของขากรรไกร1 / 4 "
วัสดุเหล็กกล้าเครื่องมือพิเศษน้ำมันชุบแข็งและนิรภัย
สูงสุด เปิดกราม3 / 4 "
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.25 "
สปริงรีเทิร์นใช่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง5 / 64 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่ได้รับการจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)2.01
ความยาวเรือ (ซม.)13.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.01
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด เปิดกรามความสามารถในการตัด / วัสดุสีของมือจับ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสปริงรีเทิร์นเคล็ดลับความกว้างประเภทการจัดการชิ้นราคา
KNIPEX 34 32 ESD Electronic Gripping Pliers 130-5 / 1 In | AA4KTY 2N10 34 32 130 ESD1-1 / 16 "ไม่ระบุดำและเทา5.25 "ใช่1 / 32 "กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™คีมปากจิ้งจก฿3,805
KNIPEX 13 01 614 SBA ช่างไฟฟ้าคีม 6-1 / 4in 1-3 / 4in Jaw | AB9MHY 2DYW3 13 01 SBA1.187 "10, 12, 14 AWGสีแดง6.25 "ไม่5 / 16 "จุ่มคีมปากจิ้งจก฿3,428

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KNIPEX 35 12 135 G คีมปากแหลม 5-1/4 นิ้ว 7/8 นิ้ว
฿2,645 / หน่วย