Knipex 26 18 200 เรา | คีมปากแหลมหุ้มฉนวน 8 นิ้ว หยัก | 38gu35 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KNIPEX 26 18 US คีมปากแหลมยาว 200 นิ้วหยัก | AH8CXJ 8GU38

KNIPEX 26 18 200 คีมปากแหลมหุ้มฉนวน US ฟันปลา 8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH8CXJ รุ่น: 26 18 200 USอ้างไขว้: 38GU35
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
฿2,923 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมจมูกยาว
ความสามารถในการตัด / วัสดุ5/64 "Hard, 1/8" Medium Hard Wire
สีของมือจับสีแดง / เหลือง
ประเภทการจัดการที่จับเบาะ
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม2.875 "
ความกว้างของขากรรไกร11 / 16 "
วัสดุเหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม
สูงสุด เปิดกราม1"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8"
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง3 / 32 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้า1000V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)20.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • Wire Crimper: ไม่
  • ไม่จอด: ไม่
  • ฉนวน / ไม่หุ้มฉนวน: ฉนวน
  • ESD Safe: ไม่
  • เครื่องตัดด้านข้าง: ใช่
  • Wire Stripper: ใช่
  • ประเภทข้อต่อ: ของแข็ง
  • พื้นผิวจับ: หยัก

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KNIPEX 26 18 200 คีมปากแหลมหุ้มฉนวน US ฟันปลา 8 นิ้ว
฿2,923 / หน่วย