Knipex 26 26 200 | คีมปากแหลมหุ้มฉนวน 8 นิ้ว หยัก | 38gu36 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KNIPEX 26 26 คีมปากแหลมยาว 200 นิ้วฟันปลา | AH8CXK 8GU38

KNIPEX 26 26 200 คีมปากแหลมหุ้มฉนวน 8 นิ้วหยัก

In Stock
รายการ: AH8CXK รุ่น: 26 26 200อ้างไขว้: 38GU36

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿4,008 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมจมูกยาวงอ
ความสามารถในการตัด / วัสดุลวดแข็งปานกลาง 3/32 ", ลวดแข็ง 1/8"
สีของมือจับสีแดง / เหลือง
ประเภทการจัดการที่จับเบาะ
กรามโค้งองศา 40
ความยาวกราม2.875 "
ความกว้างของขากรรไกร11 / 16 "
วัสดุเหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม
สูงสุด เปิดกราม1"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8"
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง3 / 32 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้า1000V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)19.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • Wire Crimper: ไม่
  • ไม่จอด: ไม่
  • ฉนวน / ไม่หุ้มฉนวน: ฉนวน
  • ESD Safe: ไม่
  • เครื่องตัดด้านข้าง: ใช่
  • Wire Stripper: ใช่
  • ประเภทข้อต่อ: ของแข็ง
  • พื้นผิวจับ: หยัก

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KNIPEX 26 26 200 คีมปากแหลมหุ้มฉนวน 8 นิ้วหยัก
฿4,008 / หน่วย