Knipex 44 11 J0 SBA | 3jxj9 คีมแหวนล็อค | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KNIPEX 44 11 J0 SBA Retaining Ring Plier, Internal, 0.035 Tip Dia, 5-1 / 2Length | AC9TZL 3JXJ9

KNIPEX 44 11 J0 คีมล็อคแหวนล็อค SBA ภายใน เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย 0.035" ความยาว 5-1/2"

In Stock
รายการ: AC9TZL รุ่น: 44 11 J0 SBAข้ามอ้างอิง: 3JXJ9

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,825 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมปากจิ้งจก
แปลงเป็นภายในเท่านั้น
สำหรับ Bore Dia5/16 ถึง 1/2 "
จัดการเคลือบพลาสติก
สีของมือจับBlack
จัดการออกแบบพลาสติกจุ่ม
วัสดุเหล็กไฟฟ้า Chrome Vanadium
จำนวนชิ้น1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.5 "
สปริงรีเทิร์นไม่
เคล็ดลับมุม (องศา)0
เคล็ดลับ Dia0.035 "
ขนาดเคล็ดลับ0.035 "
ประเภทเคล็ดลับคงที่
ชนิดภาพเขียนภายใน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)22.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสำหรับ Bore Diaสำหรับ Shaft Diaสปริงรีเทิร์นสไตล์ขนาดเคล็ดลับประเภทเคล็ดลับชนิดภาพเขียนราคา
KNIPEX 44 10 J5 คีมหนีบแหวนภายในแบบตรง 11-13 / 16bore | AA2KUC 10N904 44 10 เจ 522.5 "4-13/16 to 11-13/16"-ไม่--ตรงภายใน฿12,656
KNIPEX 44 10 J6 คีมวงแหวนเจาะภายใน 9-15 / 16 ถึง 15-3 / 4 | AA2KUD 10N905 44 10 เจ 622.75 "9-15/16 to 15-3/4"-ไม่--ตรงภายใน฿14,944
KNIPEX 46 10 A5 คีมแหวนล็อคเพลาภายนอก 5 ถึง 11-13 / 16 | AA2KUE 10N906 46 10 ก 522.5 "-4-13/16 to 11-13/16"ใช่--ตรงภายนอก฿13,099
KNIPEX 46 10 A6 Circlip Plier External Shaft 9-15 / 16 - 15-3 / 4 | AA2KUF 10N907 46 10 ก 622.437 "-9-15/16 to 15-3/4"ใช่--ตรงภายนอก฿12,699
KNIPEX 46 11 G0 คีมวงแหวนเพลาภายนอก 1/64 ถึง 5/32 | AA2KUG 10N908 46 11 ก5.5 "-1/64 ถึง 5/32 "ใช่--ตรงภายนอกสำหรับแหวนยึด฿2,434
KNIPEX 46 11 G1 คีมวงแหวนเพลาภายนอก 5/32 ถึง 9/32 | AA2KUH 10N909 46 11 ก5.5 "-5/32 ถึง 9/32 "ใช่--ตรงภายนอกสำหรับแหวนยึด฿1,558
KNIPEX 46 11 G2 คีมวงแหวนเพลาภายนอก 3/16 ถึง 1/2 | AA2KUJ 10N910 46 11 ก5.5 "-3/16 ถึง 1/2 "ใช่--ตรงภายนอกสำหรับแหวนยึด฿1,669

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KNIPEX 44 11 J0 คีมล็อคแหวนล็อค SBA ภายใน เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย 0.035" ความยาว 5-1/2"
฿1,825 / หน่วย